曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) - 廣杉計器
寸法H(mm)1
全20種類を絞り込む
ピン数(ピン)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335575PSS-710103-021袋(50個)2
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26335584PSS-710103-031袋(50個)3
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
26335593PSS-710103-041袋(50個)4
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335602PSS-710103-051袋(50個)5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26335618PSS-710103-061袋(50個)6
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335627PSS-710103-071袋(50個)7
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26335636PSS-710103-081袋(50個)8
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335645PSS-710103-091袋(50個)9
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335654PSS-710103-101袋(50個)10
オープン
1,688
1,857(税込)
当日出荷
26335663PSS-710103-201袋(50個)20
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
11292462PSS-710103-021袋(10個)2
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292478PSS-710103-031袋(10個)3
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292487PSS-710103-041袋(10個)4
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292496PSS-710103-051袋(10個)5
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292505PSS-710103-061袋(10個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292514PSS-710103-071袋(10個)7
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292523PSS-710103-081袋(10個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292532PSS-710103-091袋(10個)9
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292548PSS-710103-101袋(10個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292557PSS-710103-201袋(10個)20
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11292462PSS-710103-0226335575PSS-710103-02PSS-710103-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26335575ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
889
税込978
内容量に違いがあります
11292478PSS-710103-0326335584PSS-710103-03PSS-710103-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26335584ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
969
税込1,066
内容量に違いがあります
11292487PSS-710103-0426335593PSS-710103-04PSS-710103-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26335593ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
999
税込1,099
内容量に違いがあります
11292496PSS-710103-0526335602PSS-710103-05PSS-710103-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26335602ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11292505PSS-710103-0626335618PSS-710103-06PSS-710103-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26335618ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11292514PSS-710103-0726335627PSS-710103-07PSS-710103-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26335627ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11292523PSS-710103-0826335636PSS-710103-08PSS-710103-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26335636ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11292532PSS-710103-0926335645PSS-710103-09PSS-710103-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26335645ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11292548PSS-710103-1026335654PSS-710103-10PSS-710103-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26335654ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11292557PSS-710103-2026335663PSS-710103-20PSS-710103-20 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器 26335663ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器1袋(50個)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする