ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) - 廣杉計器
寸法H(mm)4.5
全20種類を絞り込む
ピン数(ピン)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335873PSS-710453-021袋(50個)2
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335882PSS-710453-031袋(50個)3
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335898PSS-710453-041袋(50個)4
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335907PSS-710453-051袋(50個)5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335916PSS-710453-061袋(50個)6
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
26335925PSS-710453-071袋(50個)7
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335934PSS-710453-081袋(50個)8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335943PSS-710453-091袋(50個)9
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335952PSS-710453-101袋(50個)10
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26335968PSS-710453-201袋(50個)20
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11292767PSS-710453-021袋(10個)2
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292776PSS-710453-031袋(10個)3
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292785PSS-710453-041袋(10個)4
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292794PSS-710453-051袋(10個)5
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292803PSS-710453-061袋(10個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292812PSS-710453-071袋(10個)7
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292828PSS-710453-081袋(10個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292837PSS-710453-091袋(10個)9
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292846PSS-710453-101袋(10個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
11292855PSS-710453-201袋(10個)20
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11292767PSS-710453-0226335873PSS-710453-02PSS-710453-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器 26335873ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)廣杉計器1袋(50個)
969
税込1,066
内容量に違いがあります
11292776PSS-710453-0326335882PSS-710453-03PSS-710453-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器 26335882ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11292785PSS-710453-0426335898PSS-710453-04PSS-710453-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器 26335898ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11292794PSS-710453-0526335907PSS-710453-05PSS-710453-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器 26335907ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11292803PSS-710453-0626335916PSS-710453-06PSS-710453-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器 26335916ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11292812PSS-710453-0726335925PSS-710453-07PSS-710453-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器 26335925ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11292828PSS-710453-0826335934PSS-710453-08PSS-710453-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器 26335934ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11292837PSS-710453-0926335943PSS-710453-09PSS-710453-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器 26335943ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)廣杉計器1袋(50個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります
11292846PSS-710453-1026335952PSS-710453-10PSS-710453-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器 26335952ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)廣杉計器1袋(50個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
11292855PSS-710453-2026335968PSS-710453-20PSS-710453-20 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器 26335968ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)廣杉計器1袋(50個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする