ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) - 廣杉計器
寸法H(mm)1
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11293153PSS-720103-201袋(10個)
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
26336178PSS-720103-021袋(50個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336187PSS-720103-031袋(50個)
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336196PSS-720103-041袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336205PSS-720103-051袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
26336214PSS-720103-061袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336223PSS-720103-071袋(50個)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336232PSS-720103-081袋(50個)
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336248PSS-720103-091袋(50個)
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336257PSS-720103-101袋(50個)
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11293065PSS-720103-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293074PSS-720103-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293083PSS-720103-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293092PSS-720103-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293108PSS-720103-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293117PSS-720103-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293126PSS-720103-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293135PSS-720103-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293144PSS-720103-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11293065PSS-720103-0226336178PSS-720103-02PSS-720103-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器 26336178ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11293074PSS-720103-0326336187PSS-720103-03PSS-720103-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器 26336187ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11293083PSS-720103-0426336196PSS-720103-04PSS-720103-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器 26336196ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11293092PSS-720103-0526336205PSS-720103-05PSS-720103-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器 26336205ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11293108PSS-720103-0626336214PSS-720103-06PSS-720103-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器 26336214ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11293117PSS-720103-0726336223PSS-720103-07PSS-720103-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器 26336223ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります
11293126PSS-720103-0826336232PSS-720103-08PSS-720103-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器 26336232ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
11293135PSS-720103-0926336248PSS-720103-09PSS-720103-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器 26336248ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
2,598
税込2,858
内容量に違いがあります
11293144PSS-720103-1026336257PSS-720103-10PSS-720103-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器 26336257ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
2,798
税込3,078
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする