ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) - 廣杉計器
寸法H(mm)1
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11293555PSS-720102-201袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336537PSS-720102-021袋(50個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336546PSS-720102-031袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336555PSS-720102-041袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336564PSS-720102-051袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26336573PSS-720102-061袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336582PSS-720102-071袋(50個)
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336598PSS-720102-081袋(50個)
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336607PSS-720102-091袋(50個)
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
26336616PSS-720102-101袋(50個)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11293467PSS-720102-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293476PSS-720102-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293485PSS-720102-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293494PSS-720102-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293503PSS-720102-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293512PSS-720102-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293528PSS-720102-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293537PSS-720102-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11293546PSS-720102-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11293467PSS-720102-0226336537PSS-720102-02PSS-720102-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) 廣杉計器 26336537ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11293476PSS-720102-0326336546PSS-720102-03PSS-720102-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) 廣杉計器 26336546ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11293485PSS-720102-0426336555PSS-720102-04PSS-720102-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) 廣杉計器 26336555ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11293494PSS-720102-0526336564PSS-720102-05PSS-720102-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) 廣杉計器 26336564ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11293503PSS-720102-0626336573PSS-720102-06PSS-720102-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) 廣杉計器 26336573ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります
11293512PSS-720102-0726336582PSS-720102-07PSS-720102-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) 廣杉計器 26336582ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
11293528PSS-720102-0826336598PSS-720102-08PSS-720102-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) 廣杉計器 26336598ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
2,598
税込2,858
内容量に違いがあります
11293537PSS-720102-0926336607PSS-720102-09PSS-720102-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) 廣杉計器 26336607ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
2,898
税込3,188
内容量に違いがあります
11293546PSS-720102-1026336616PSS-720102-10PSS-720102-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) 廣杉計器 26336616ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1)廣杉計器1袋(50個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする