曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) - 廣杉計器
寸法H(mm)2
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11300205PSS-210204-211袋(10個)
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
11300214PSS-210204-221袋(10個)
オープン
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300223PSS-210204-231袋(10個)
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300232PSS-210204-241袋(10個)
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300248PSS-210204-251袋(10個)
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300257PSS-210204-261袋(10個)
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300266PSS-210204-271袋(10個)
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300275PSS-210204-281袋(10個)
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300284PSS-210204-291袋(10個)
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300293PSS-210204-301袋(10個)
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300302PSS-210204-311袋(10個)
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300318PSS-210204-321袋(10個)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300327PSS-210204-331袋(10個)
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300336PSS-210204-341袋(10個)
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300345PSS-210204-351袋(10個)
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300354PSS-210204-361袋(10個)
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300363PSS-210204-371袋(10個)
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300372PSS-210204-381袋(10個)
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300388PSS-210204-391袋(10個)
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300397PSS-210204-401袋(10個)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340274PSS-210204-021袋(50個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340283PSS-210204-031袋(50個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340292PSS-210204-041袋(50個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340308PSS-210204-051袋(50個)
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340317PSS-210204-061袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340326PSS-210204-071袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340335PSS-210204-081袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340344PSS-210204-091袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340353PSS-210204-101袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340362PSS-210204-111袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340378PSS-210204-121袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
26340387PSS-210204-131袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340396PSS-210204-141袋(50個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340405PSS-210204-151袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340414PSS-210204-161袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340423PSS-210204-171袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340432PSS-210204-181袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340448PSS-210204-191袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26340457PSS-210204-201袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11300013PSS-210204-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300022PSS-210204-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300038PSS-210204-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300047PSS-210204-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300056PSS-210204-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300065PSS-210204-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300074PSS-210204-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300083PSS-210204-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300092PSS-210204-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300108PSS-210204-111袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11300117PSS-210204-121袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11300013PSS-210204-0226340274PSS-210204-02PSS-210204-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器 26340274ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11300022PSS-210204-0326340283PSS-210204-03PSS-210204-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器 26340283ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11300038PSS-210204-0426340292PSS-210204-04PSS-210204-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器 26340292ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11300047PSS-210204-0526340308PSS-210204-05PSS-210204-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器 26340308ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11300056PSS-210204-0626340317PSS-210204-06PSS-210204-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器 26340317ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11300065PSS-210204-0726340326PSS-210204-07PSS-210204-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器 26340326ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11300074PSS-210204-0826340335PSS-210204-08PSS-210204-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器 26340335ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11300083PSS-210204-0926340344PSS-210204-09PSS-210204-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器 26340344ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11300092PSS-210204-1026340353PSS-210204-10PSS-210204-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器 26340353ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11300108PSS-210204-1126340362PSS-210204-11PSS-210204-11 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器 26340362ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11300117PSS-210204-1226340378PSS-210204-12PSS-210204-12 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器 26340378ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする