曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.5
全48種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
取付穴径(Φmm)
ピン数(ピン)
ピン長さ(mm)
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
電流容量(A)
動作温度範囲(℃)
材質(本体)
材質(コンタクト)/処理
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11304396PSS-220154-111袋(10個)0.8223.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304405PSS-220154-121袋(10個)0.8243.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304414PSS-220154-131袋(10個)0.8263.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304423PSS-220154-141袋(10個)0.8283.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304432PSS-220154-151袋(10個)0.8303.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304448PSS-220154-161袋(10個)0.8323.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304457PSS-220154-171袋(10個)0.83433.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304466PSS-220154-181袋(10個)0.8363.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304475PSS-220154-191袋(10個)0.8383.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304484PSS-220154-201袋(10個)0.8403.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304493PSS-220154-211袋(10個)0.8423.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
739
813(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304502PSS-220154-221袋(10個)0.8443.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304518PSS-220154-231袋(10個)0.8463.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304527PSS-220154-241袋(10個)0.8483.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304536PSS-220154-251袋(10個)0.8503.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304545PSS-220154-261袋(10個)0.8523.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304554PSS-220154-271袋(10個)0.8543.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304563PSS-220154-281袋(10個)0.8563.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304572PSS-220154-291袋(10個)0.8583.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304588PSS-220154-301袋(10個)0.8603.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304597PSS-220154-311袋(10個)0.8623.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304606PSS-220154-321袋(10個)0.8643.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304615PSS-220154-331袋(10個)0.8663.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304624PSS-220154-341袋(10個)0.8683.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304633PSS-220154-351袋(10個)0.8703.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304642PSS-220154-361袋(10個)0.8723.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304658PSS-220154-371袋(10個)0.8743.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304667PSS-220154-381袋(10個)0.8763.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304676PSS-220154-391袋(10個)0.8783.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304685PSS-220154-401袋(10個)0.8803.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
26341367PSS-220154-021袋(50個)0.843.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
26341376PSS-220154-031袋(50個)0.863.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
26341385PSS-220154-041袋(50個)0.883.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
26341394PSS-220154-051袋(50個)0.8103.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
26341403PSS-220154-061袋(50個)0.8123.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
26341412PSS-220154-071袋(50個)0.8143.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26341428PSS-220154-081袋(50個)0.8163.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
26341437PSS-220154-091袋(50個)0.8183.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
26341446PSS-220154-101袋(50個)0.8203.95000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)1-40~+105ナイロン黄銅/Ni下地 金フラッシュ2
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11304308PSS-220154-021袋(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304317PSS-220154-031袋(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304326PSS-220154-041袋(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304335PSS-220154-051袋(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304344PSS-220154-061袋(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304353PSS-220154-071袋(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304362PSS-220154-081袋(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304378PSS-220154-091袋(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304387PSS-220154-101袋(10個)----------
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11304308PSS-220154-0226341367PSS-220154-02PSS-220154-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26341367ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11304317PSS-220154-0326341376PSS-220154-03PSS-220154-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26341376ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11304326PSS-220154-0426341385PSS-220154-04PSS-220154-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26341385ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11304335PSS-220154-0526341394PSS-220154-05PSS-220154-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26341394ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11304344PSS-220154-0626341403PSS-220154-06PSS-220154-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26341403ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11304353PSS-220154-0726341412PSS-220154-07PSS-220154-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26341412ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11304362PSS-220154-0826341428PSS-220154-08PSS-220154-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26341428ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11304378PSS-220154-0926341437PSS-220154-09PSS-220154-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26341437ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11304387PSS-220154-1026341446PSS-220154-10PSS-220154-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5) 廣杉計器 26341446ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする