曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) - 廣杉計器
寸法H(mm)2
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11304782PSS-220204-111袋(10個)
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304798PSS-220204-121袋(10個)
オープン
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304807PSS-220204-131袋(10個)
オープン
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304816PSS-220204-141袋(10個)
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304825PSS-220204-151袋(10個)
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304834PSS-220204-161袋(10個)
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304843PSS-220204-171袋(10個)
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304852PSS-220204-181袋(10個)
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304868PSS-220204-191袋(10個)
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304877PSS-220204-201袋(10個)
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304886PSS-220204-211袋(10個)
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304895PSS-220204-221袋(10個)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304904PSS-220204-231袋(10個)
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304913PSS-220204-241袋(10個)
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304922PSS-220204-251袋(10個)
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304938PSS-220204-261袋(10個)
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304947PSS-220204-271袋(10個)
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304956PSS-220204-281袋(10個)
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304965PSS-220204-291袋(10個)
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304974PSS-220204-301袋(10個)
オープン
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304983PSS-220204-311袋(10個)
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304992PSS-220204-321袋(10個)
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11305008PSS-220204-331袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11305017PSS-220204-341袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11305026PSS-220204-351袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11305035PSS-220204-361袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11305044PSS-220204-371袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11305053PSS-220204-381袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11305062PSS-220204-391袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11305078PSS-220204-401袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26341455PSS-220204-021袋(50個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26341464PSS-220204-031袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26341473PSS-220204-041袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26341482PSS-220204-051袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26341498PSS-220204-061袋(50個)
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26341507PSS-220204-071袋(50個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26341516PSS-220204-081袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26341525PSS-220204-091袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26341534PSS-220204-101袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11304694PSS-220204-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304703PSS-220204-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304712PSS-220204-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304728PSS-220204-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304737PSS-220204-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304746PSS-220204-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304755PSS-220204-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304764PSS-220204-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11304773PSS-220204-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11304694PSS-220204-0226341455PSS-220204-02PSS-220204-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器 26341455ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11304703PSS-220204-0326341464PSS-220204-03PSS-220204-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器 26341464ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11304712PSS-220204-0426341473PSS-220204-04PSS-220204-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器 26341473ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11304728PSS-220204-0526341482PSS-220204-05PSS-220204-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器 26341482ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11304737PSS-220204-0626341498PSS-220204-06PSS-220204-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器 26341498ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11304746PSS-220204-0726341507PSS-220204-07PSS-220204-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器 26341507ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11304755PSS-220204-0826341516PSS-220204-08PSS-220204-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器 26341516ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11304764PSS-220204-0926341525PSS-220204-09PSS-220204-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器 26341525ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11304773PSS-220204-1026341534PSS-220204-10PSS-220204-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器 26341534ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする