曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.5
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11312884PSR-220153-111袋(10個)
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312893PSR-220153-121袋(10個)
オープン
649
714(税込)
当日出荷
11312902PSR-220153-131袋(10個)
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312918PSR-220153-141袋(10個)
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312927PSR-220153-151袋(10個)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312936PSR-220153-161袋(10個)
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11312945PSR-220153-171袋(10個)
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
11312954PSR-220153-181袋(10個)
オープン
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
11312963PSR-220153-191袋(10個)
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312972PSR-220153-201袋(10個)
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
11312988PSR-220153-211袋(10個)
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11312997PSR-220153-221袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313006PSR-220153-231袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313015PSR-220153-241袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313024PSR-220153-251袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313033PSR-220153-261袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313042PSR-220153-271袋(10個)
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313058PSR-220153-281袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313067PSR-220153-291袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313076PSR-220153-301袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313085PSR-220153-311袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313094PSR-220153-321袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313103PSR-220153-331袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313112PSR-220153-341袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313128PSR-220153-351袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11313137PSR-220153-361袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313146PSR-220153-371袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313155PSR-220153-381袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313164PSR-220153-391袋(10個)
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11313173PSR-220153-401袋(10個)
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344298PSR-220153-021袋(50個)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344307PSR-220153-031袋(50個)
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344316PSR-220153-041袋(50個)
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344325PSR-220153-051袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344334PSR-220153-061袋(50個)
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344343PSR-220153-071袋(50個)
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26344352PSR-220153-081袋(50個)
オープン
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344368PSR-220153-091袋(50個)
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
26344377PSR-220153-101袋(50個)
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11312796PSR-220153-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11312805PSR-220153-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11312814PSR-220153-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11312823PSR-220153-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11312832PSR-220153-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11312848PSR-220153-071袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11312857PSR-220153-081袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11312866PSR-220153-091袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11312875PSR-220153-101袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11312796PSR-220153-0226344298PSR-220153-02PSR-220153-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344298ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11312805PSR-220153-0326344307PSR-220153-03PSR-220153-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344307ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11312814PSR-220153-0426344316PSR-220153-04PSR-220153-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344316ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11312823PSR-220153-0526344325PSR-220153-05PSR-220153-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344325ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11312832PSR-220153-0626344334PSR-220153-06PSR-220153-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344334ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります
11312848PSR-220153-0726344343PSR-220153-07PSR-220153-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344343ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
11312857PSR-220153-0826344352PSR-220153-08PSR-220153-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344352ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,488
税込2,737
内容量に違いがあります
11312866PSR-220153-0926344368PSR-220153-09PSR-220153-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344368ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります
11312875PSR-220153-1026344377PSR-220153-10PSR-220153-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) 廣杉計器 26344377ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
2,888
税込3,177
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする