曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.6
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11318633PGS-410166-211袋(10個)-
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318642PGS-410166-221袋(10個)-
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318658PGS-410166-231袋(10個)-
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318667PGS-410166-241袋(10個)-
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318676PGS-410166-251袋(10個)-
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318685PGS-410166-261袋(10個)-
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318694PGS-410166-271袋(10個)-
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318703PGS-410166-281袋(10個)-
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318712PGS-410166-291袋(10個)-
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318728PGS-410166-301袋(10個)-
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318737PGS-410166-311袋(10個)-
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318746PGS-410166-321袋(10個)-
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318755PGS-410166-331袋(10個)-
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318764PGS-410166-341袋(10個)-
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318773PGS-410166-351袋(10個)-
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318782PGS-410166-361袋(10個)-
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318798PGS-410166-371袋(10個)-
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318807PGS-410166-381袋(10個)-
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318816PGS-410166-391袋(10個)-
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11318825PGS-410166-401袋(10個)-
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
26345892PGS-410166-021袋(50個)-
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26345908PGS-410166-031袋(50個)-
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26345917PGS-410166-041袋(50個)-
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
26345926PGS-410166-051袋(50個)-
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
26345935PGS-410166-061袋(50個)-
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
26345944PGS-410166-071袋(50個)-
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
26345953PGS-410166-081袋(50個)-
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
26345962PGS-410166-091袋(50個)-
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
26345978PGS-410166-101袋(50個)-
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26345987PGS-410166-111袋(50個)-
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
26345996PGS-410166-121袋(50個)-
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346005PGS-410166-131袋(50個)-
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346014PGS-410166-141袋(50個)-
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346023PGS-410166-151袋(50個)-
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346032PGS-410166-161袋(50個)-
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346048PGS-410166-171袋(50個)-
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346057PGS-410166-181袋(50個)-
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346066PGS-410166-191袋(50個)-
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346075PGS-410166-201袋(50個)-
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
72464449PGS-410166-06【ワケあり】1袋(50個)※理由あり(未使用・未開封)
オープン4,898
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
11318448PGS-410166-021袋(10個)-
取扱い終了
返品不可
代替品有
11318457PGS-410166-031袋(10個)-
取扱い終了
返品不可
代替品有
11318466PGS-410166-041袋(10個)-
取扱い終了
返品不可
代替品有
11318475PGS-410166-051袋(10個)-
取扱い終了
返品不可
代替品有
11318484PGS-410166-061袋(10個)-
取扱い終了
返品不可
代替品有
11318493PGS-410166-071袋(10個)-
取扱い終了
返品不可
代替品有
11318502PGS-410166-081袋(10個)-
取扱い終了
返品不可
代替品有
11318518PGS-410166-091袋(10個)-
取扱い終了
返品不可
代替品有
11318527PGS-410166-101袋(10個)-
取扱い終了
返品不可
代替品有
11318536PGS-410166-111袋(10個)-
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11318448PGS-410166-0226345892PGS-410166-02PGS-410166-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) 廣杉計器 26345892ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11318457PGS-410166-0326345908PGS-410166-03PGS-410166-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) 廣杉計器 26345908ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6)廣杉計器1袋(50個)
2,798
税込3,078
内容量に違いがあります
11318466PGS-410166-0426345917PGS-410166-04PGS-410166-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) 廣杉計器 26345917ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6)廣杉計器1袋(50個)
3,490
税込3,839
内容量に違いがあります
11318475PGS-410166-0526345926PGS-410166-05PGS-410166-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) 廣杉計器 26345926ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6)廣杉計器1袋(50個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
11318484PGS-410166-0626345935PGS-410166-06PGS-410166-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) 廣杉計器 26345935ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6)廣杉計器1袋(50個)
4,898
税込5,388
内容量に違いがあります
11318493PGS-410166-0726345944PGS-410166-07PGS-410166-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) 廣杉計器 26345944ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6)廣杉計器1袋(50個)
5,598
税込6,158
内容量に違いがあります
11318502PGS-410166-0826345953PGS-410166-08PGS-410166-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) 廣杉計器 26345953ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6)廣杉計器1袋(50個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
11318518PGS-410166-0926345962PGS-410166-09PGS-410166-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) 廣杉計器 26345962ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6)廣杉計器1袋(50個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
11318527PGS-410166-1026345978PGS-410166-10PGS-410166-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) 廣杉計器 26345978ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6)廣杉計器1袋(50個)
7,798
税込8,578
内容量に違いがあります
11318536PGS-410166-1126345987PGS-410166-11PGS-410166-11 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6) 廣杉計器 26345987ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410166-00(H=1.6)廣杉計器1袋(50個)
8,498
税込9,348
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする