曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
寸法H(mm)1.5
全58種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
列数
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11319412PSS-410153-211袋(10個)-21
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319428PSS-410153-221袋(10個)-22
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319437PSS-410153-231袋(10個)-23
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319446PSS-410153-241袋(10個)-24
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319455PSS-410153-251袋(10個)-25
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319464PSS-410153-261袋(10個)-26
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319473PSS-410153-271袋(10個)-27
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319482PSS-410153-281袋(10個)-28
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319498PSS-410153-291袋(10個)-29
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319507PSS-410153-301袋(10個)-30
オープン
679
747(税込)
9日以内出荷
返品不可
11319516PSS-410153-311袋(10個)-31
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319525PSS-410153-321袋(10個)-32
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319534PSS-410153-331袋(10個)-33
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319543PSS-410153-341袋(10個)-34
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319552PSS-410153-351袋(10個)-35
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319568PSS-410153-361袋(10個)-36
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319577PSS-410153-371袋(10個)-37
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319586PSS-410153-381袋(10個)-38
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319595PSS-410153-391袋(10個)-39
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319604PSS-410153-401袋(10個)-40
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
26346172PSS-410153-021袋(50個)-2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26346188PSS-410153-031袋(50個)-3
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26346197PSS-410153-041袋(50個)-4
オープン
1,288
1,417(税込)
当日出荷
26346206PSS-410153-051袋(50個)-5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26346215PSS-410153-061袋(50個)-6
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26346224PSS-410153-071袋(50個)17
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
26346233PSS-410153-081袋(50個)-8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26346242PSS-410153-091袋(50個)-9
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346258PSS-410153-101袋(50個)-10
オープン
1,688
1,857(税込)
当日出荷
26346267PSS-410153-111袋(50個)-11
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346276PSS-410153-121袋(50個)-12
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346285PSS-410153-131袋(50個)-13
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346294PSS-410153-141袋(50個)-14
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26346303PSS-410153-151袋(50個)-15
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346312PSS-410153-161袋(50個)-16
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346328PSS-410153-171袋(50個)-17
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346337PSS-410153-181袋(50個)-18
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346346PSS-410153-191袋(50個)-19
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26346355PSS-410153-201袋(50個)-20
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11319227PSS-410153-021袋(10個)--
取扱い終了
返品不可
代替品有
11319236PSS-410153-031袋(10個)--
取扱い終了
返品不可
代替品有
11319245PSS-410153-041袋(10個)--
取扱い終了
返品不可
代替品有
11319254PSS-410153-051袋(10個)--
取扱い終了
返品不可
代替品有
11319263PSS-410153-061袋(10個)--
取扱い終了
返品不可
代替品有
11319272PSS-410153-071袋(10個)--
取扱い終了
返品不可
代替品有
11319288PSS-410153-081袋(10個)--
取扱い終了
返品不可
代替品有
11319297PSS-410153-091袋(10個)--
取扱い終了
返品不可
代替品有
11319306PSS-410153-101袋(10個)--
取扱い終了
返品不可
代替品有
11319315PSS-410153-111袋(10個)--
取扱い終了
返品不可
代替品有
11319324PSS-410153-121袋(10個)--
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11319227PSS-410153-0226346172PSS-410153-02PSS-410153-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346172ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11319236PSS-410153-0326346188PSS-410153-03PSS-410153-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346188ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11319245PSS-410153-0426346197PSS-410153-04PSS-410153-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346197ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11319254PSS-410153-0526346206PSS-410153-05PSS-410153-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346206ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11319263PSS-410153-0626346215PSS-410153-06PSS-410153-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346215ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11319272PSS-410153-0726346224PSS-410153-07PSS-410153-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346224ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11319288PSS-410153-0826346233PSS-410153-08PSS-410153-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346233ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11319297PSS-410153-0926346242PSS-410153-09PSS-410153-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346242ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11319306PSS-410153-1026346258PSS-410153-10PSS-410153-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346258ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11319315PSS-410153-1126346267PSS-410153-11PSS-410153-11 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346267ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11319324PSS-410153-1226346276PSS-410153-12PSS-410153-12 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346276ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26346276
2020-01-19
用途: Pro Microの設置
医療・福祉・介護関連業

プラ部分の厚みが、通常のものよりも薄いため、全体の実装高さを低く抑えることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする