ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.5
全48種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11333358PSS-420156-111袋(10個)22
オープン
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333367PSS-420156-121袋(10個)24
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333376PSS-420156-131袋(10個)26
オープン
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333385PSS-420156-141袋(10個)28
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333394PSS-420156-151袋(10個)30
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333403PSS-420156-161袋(10個)32
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333412PSS-420156-171袋(10個)34
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333428PSS-420156-181袋(10個)36
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333437PSS-420156-191袋(10個)38
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333446PSS-420156-201袋(10個)40
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333455PSS-420156-211袋(10個)42
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333464PSS-420156-221袋(10個)44
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333473PSS-420156-231袋(10個)46
オープン
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333482PSS-420156-241袋(10個)48
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333498PSS-420156-251袋(10個)50
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333507PSS-420156-261袋(10個)52
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333516PSS-420156-271袋(10個)54
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333525PSS-420156-281袋(10個)56
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333534PSS-420156-291袋(10個)58
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333543PSS-420156-301袋(10個)60
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333552PSS-420156-311袋(10個)62
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333568PSS-420156-321袋(10個)64
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333577PSS-420156-331袋(10個)66
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333586PSS-420156-341袋(10個)68
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333595PSS-420156-351袋(10個)70
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333604PSS-420156-361袋(10個)72
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333613PSS-420156-371袋(10個)74
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333622PSS-420156-381袋(10個)76
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333638PSS-420156-391袋(10個)78
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333647PSS-420156-401袋(10個)80
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351413PSS-420156-021袋(50個)4
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351422PSS-420156-031袋(50個)6
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26351438PSS-420156-041袋(50個)8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351447PSS-420156-051袋(50個)10
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351456PSS-420156-061袋(50個)12
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351465PSS-420156-071袋(50個)14
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351474PSS-420156-081袋(50個)16
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351483PSS-420156-091袋(50個)18
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351492PSS-420156-101袋(50個)20
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11333263PSS-420156-021袋(10個)4
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333272PSS-420156-031袋(10個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333288PSS-420156-041袋(10個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333297PSS-420156-051袋(10個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333306PSS-420156-061袋(10個)12
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333315PSS-420156-071袋(10個)14
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333324PSS-420156-081袋(10個)16
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333333PSS-420156-091袋(10個)18
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333342PSS-420156-101袋(10個)20
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11333263PSS-420156-0226351413PSS-420156-02PSS-420156-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器 26351413ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11333272PSS-420156-0326351422PSS-420156-03PSS-420156-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器 26351422ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11333288PSS-420156-0426351438PSS-420156-04PSS-420156-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器 26351438ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11333297PSS-420156-0526351447PSS-420156-05PSS-420156-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器 26351447ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11333306PSS-420156-0626351456PSS-420156-06PSS-420156-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器 26351456ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11333315PSS-420156-0726351465PSS-420156-07PSS-420156-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器 26351465ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11333324PSS-420156-0826351474PSS-420156-08PSS-420156-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器 26351474ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11333333PSS-420156-0926351483PSS-420156-09PSS-420156-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器 26351483ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります
11333342PSS-420156-1026351492PSS-420156-10PSS-420156-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器 26351492ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器1袋(50個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする