曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)

ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) - 廣杉計器
(2件のレビュー)
寸法H(mm)2.5
全48種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11333744PSS-420256-111袋(10個)22
オープン
309
340(税込)
当日出荷
11333753PSS-420256-121袋(10個)24
オープン
329
362(税込)
当日出荷
11333762PSS-420256-131袋(10個)26
オープン
329
362(税込)
当日出荷
11333778PSS-420256-141袋(10個)28
オープン
339
373(税込)
当日出荷
11333787PSS-420256-151袋(10個)30
オープン
339
373(税込)
当日出荷
11333796PSS-420256-161袋(10個)32
オープン
359
395(税込)
9日以内出荷
返品不可
11333805PSS-420256-171袋(10個)34
オープン
369
406(税込)
当日出荷
11333814PSS-420256-181袋(10個)36
オープン
369
406(税込)
当日出荷
11333823PSS-420256-191袋(10個)38
オープン
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333832PSS-420256-201袋(10個)40
オープン
389
428(税込)
当日出荷
11333848PSS-420256-211袋(10個)42
オープン
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333857PSS-420256-221袋(10個)44
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333866PSS-420256-231袋(10個)46
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
11333875PSS-420256-241袋(10個)48
オープン
519
571(税込)
10日以内出荷
返品不可
11333884PSS-420256-251袋(10個)50
オープン
519
571(税込)
当日出荷
11333893PSS-420256-261袋(10個)52
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333902PSS-420256-271袋(10個)54
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333918PSS-420256-281袋(10個)56
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333927PSS-420256-291袋(10個)58
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333936PSS-420256-301袋(10個)60
オープン
569
626(税込)
当日出荷
11333945PSS-420256-311袋(10個)62
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333954PSS-420256-321袋(10個)64
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333963PSS-420256-331袋(10個)66
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333972PSS-420256-341袋(10個)68
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333988PSS-420256-351袋(10個)70
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11333997PSS-420256-361袋(10個)72
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334006PSS-420256-371袋(10個)74
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334015PSS-420256-381袋(10個)76
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334024PSS-420256-391袋(10個)78
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334033PSS-420256-401袋(10個)80
オープン
579
637(税込)
当日出荷
26351508PSS-420256-021袋(50個)4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26351517PSS-420256-031袋(50個)6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26351526PSS-420256-041袋(50個)8
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351535PSS-420256-051袋(50個)10
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351544PSS-420256-061袋(50個)12
オープン
1,288
1,417(税込)
当日出荷
26351553PSS-420256-071袋(50個)14
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26351562PSS-420256-081袋(50個)16
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26351578PSS-420256-091袋(50個)18
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351587PSS-420256-101袋(50個)20
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
11333656PSS-420256-021袋(10個)4
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333665PSS-420256-031袋(10個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333674PSS-420256-041袋(10個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333683PSS-420256-051袋(10個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333692PSS-420256-061袋(10個)12
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333708PSS-420256-071袋(10個)14
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333717PSS-420256-081袋(10個)16
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333726PSS-420256-091袋(10個)18
取扱い終了
返品不可
代替品有
11333735PSS-420256-101袋(10個)20
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11333656PSS-420256-0226351508PSS-420256-02PSS-420256-02 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351508ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11333665PSS-420256-0326351517PSS-420256-03PSS-420256-03 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351517ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11333674PSS-420256-0426351526PSS-420256-04PSS-420256-04 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351526ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11333683PSS-420256-0526351535PSS-420256-05PSS-420256-05 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351535ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11333692PSS-420256-0626351544PSS-420256-06PSS-420256-06 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351544ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11333708PSS-420256-0726351553PSS-420256-07PSS-420256-07 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351553ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11333717PSS-420256-0826351562PSS-420256-08PSS-420256-08 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351562ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11333726PSS-420256-0926351578PSS-420256-09PSS-420256-09 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351578ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11333735PSS-420256-1026351587PSS-420256-10PSS-420256-10 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351587ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11333884
2020-01-28
用途: デモ機作成用途
製造業

一般的に使いやすいが、折って使用する場合、折れにくい事がありました。

対象商品 : 11334033
2017-09-27
用途: 電子回路の試作
農・林・水産業

頭で考えただけで電子回路を製作する場合、不確定要素のある部分は本製品で接続変更が簡単にできる様にしています。何よりリーズナブルな価格が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする