ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.5
全58種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11342336PSR-410153-211袋(10個)21
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342345PSR-410153-221袋(10個)22
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342354PSR-410153-231袋(10個)23
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342363PSR-410153-241袋(10個)24
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342372PSR-410153-251袋(10個)25
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342388PSR-410153-261袋(10個)26
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342397PSR-410153-271袋(10個)27
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342406PSR-410153-281袋(10個)28
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342415PSR-410153-291袋(10個)29
オープン
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342424PSR-410153-301袋(10個)30
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342433PSR-410153-311袋(10個)31
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342442PSR-410153-321袋(10個)32
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342458PSR-410153-331袋(10個)33
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342467PSR-410153-341袋(10個)34
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342476PSR-410153-351袋(10個)35
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342485PSR-410153-361袋(10個)36
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342494PSR-410153-371袋(10個)37
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342503PSR-410153-381袋(10個)38
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342512PSR-410153-391袋(10個)39
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342528PSR-410153-401袋(10個)40
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354152PSR-410153-021袋(50個)2
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354168PSR-410153-031袋(50個)3
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354177PSR-410153-041袋(50個)4
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354186PSR-410153-051袋(50個)5
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354195PSR-410153-061袋(50個)6
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354204PSR-410153-071袋(50個)7
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354213PSR-410153-081袋(50個)8
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354222PSR-410153-091袋(50個)9
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354238PSR-410153-101袋(50個)10
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354247PSR-410153-111袋(50個)11
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354256PSR-410153-121袋(50個)12
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354265PSR-410153-131袋(50個)13
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354274PSR-410153-141袋(50個)14
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354283PSR-410153-151袋(50個)15
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354292PSR-410153-161袋(50個)16
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354308PSR-410153-171袋(50個)17
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354317PSR-410153-181袋(50個)18
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354326PSR-410153-191袋(50個)19
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354335PSR-410153-201袋(50個)20
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11342144PSR-410153-021袋(10個)2
取扱い終了
返品不可
代替品有
11342153PSR-410153-031袋(10個)3
取扱い終了
返品不可
代替品有
11342162PSR-410153-041袋(10個)4
取扱い終了
返品不可
代替品有
11342178PSR-410153-051袋(10個)5
取扱い終了
返品不可
代替品有
11342187PSR-410153-061袋(10個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
11342196PSR-410153-071袋(10個)7
取扱い終了
返品不可
代替品有
11342205PSR-410153-081袋(10個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
11342214PSR-410153-091袋(10個)9
取扱い終了
返品不可
代替品有
11342223PSR-410153-101袋(10個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
11342232PSR-410153-111袋(10個)11
取扱い終了
返品不可
代替品有
11342248PSR-410153-121袋(10個)12
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11342144PSR-410153-0226354152PSR-410153-02PSR-410153-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354152ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11342153PSR-410153-0326354168PSR-410153-03PSR-410153-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354168ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11342162PSR-410153-0426354177PSR-410153-04PSR-410153-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354177ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11342178PSR-410153-0526354186PSR-410153-05PSR-410153-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354186ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11342187PSR-410153-0626354195PSR-410153-06PSR-410153-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354195ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11342196PSR-410153-0726354204PSR-410153-07PSR-410153-07 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354204ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11342205PSR-410153-0826354213PSR-410153-08PSR-410153-08 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354213ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11342214PSR-410153-0926354222PSR-410153-09PSR-410153-09 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354222ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11342223PSR-410153-1026354238PSR-410153-10PSR-410153-10 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354238ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11342232PSR-410153-1126354247PSR-410153-11PSR-410153-11 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354247ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります
11342248PSR-410153-1226354256PSR-410153-12PSR-410153-12 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354256ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする