ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4)

ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4) - 廣杉計器
寸法H(mm)2.5
全48種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11343404PSR-420253-111袋(10個)22
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343413PSR-420253-121袋(10個)24
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343422PSR-420253-131袋(10個)26
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343438PSR-420253-141袋(10個)28
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343447PSR-420253-151袋(10個)30
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343456PSR-420253-161袋(10個)32
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343465PSR-420253-171袋(10個)34
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343474PSR-420253-181袋(10個)36
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343483PSR-420253-191袋(10個)38
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343492PSR-420253-201袋(10個)40
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343508PSR-420253-211袋(10個)42
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343517PSR-420253-221袋(10個)44
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343526PSR-420253-231袋(10個)46
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343535PSR-420253-241袋(10個)48
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343544PSR-420253-251袋(10個)50
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343553PSR-420253-261袋(10個)52
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343562PSR-420253-271袋(10個)54
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343578PSR-420253-281袋(10個)56
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343587PSR-420253-291袋(10個)58
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343596PSR-420253-301袋(10個)60
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343605PSR-420253-311袋(10個)62
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343614PSR-420253-321袋(10個)64
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343623PSR-420253-331袋(10個)66
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343632PSR-420253-341袋(10個)68
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343648PSR-420253-351袋(10個)70
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343657PSR-420253-361袋(10個)72
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343666PSR-420253-371袋(10個)74
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343675PSR-420253-381袋(10個)76
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343684PSR-420253-391袋(10個)78
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343693PSR-420253-401袋(10個)80
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354624PSR-420253-021袋(50個)4
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354633PSR-420253-031袋(50個)6
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354642PSR-420253-041袋(50個)8
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354658PSR-420253-051袋(50個)10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26354667PSR-420253-061袋(50個)12
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354676PSR-420253-071袋(50個)14
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354685PSR-420253-081袋(50個)16
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354694PSR-420253-091袋(50個)18
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354703PSR-420253-101袋(50個)20
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343316PSR-420253-021袋(10個)4
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343325PSR-420253-031袋(10個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343334PSR-420253-041袋(10個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343343PSR-420253-051袋(10個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343352PSR-420253-061袋(10個)12
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343368PSR-420253-071袋(10個)14
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343377PSR-420253-081袋(10個)16
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343386PSR-420253-091袋(10個)18
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343395PSR-420253-101袋(10個)20
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11343316PSR-420253-0226354624PSR-420253-02PSR-420253-02 ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354624ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11343325PSR-420253-0326354633PSR-420253-03PSR-420253-03 ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354633ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11343334PSR-420253-0426354642PSR-420253-04PSR-420253-04 ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354642ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11343343PSR-420253-0526354658PSR-420253-05PSR-420253-05 ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354658ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11343352PSR-420253-0626354667PSR-420253-06PSR-420253-06 ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354667ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります
11343368PSR-420253-0726354676PSR-420253-07PSR-420253-07 ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354676ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
11343377PSR-420253-0826354685PSR-420253-08PSR-420253-08 ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354685ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります
11343386PSR-420253-0926354694PSR-420253-09PSR-420253-09 ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354694ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
2,598
税込2,858
内容量に違いがあります
11343395PSR-420253-1026354703PSR-420253-10PSR-420253-10 ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354703ピンヘッダー(ピン) PSR-420253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
2,798
税込3,078
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする