ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4) - 廣杉計器
寸法H(mm)2.5
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11343754PSR-430253-071袋(10個)21
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343763PSR-430253-081袋(10個)24
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343772PSR-430253-091袋(10個)27
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343788PSR-430253-101袋(10個)30
オープン
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343797PSR-430253-111袋(10個)33
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343806PSR-430253-121袋(10個)36
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343815PSR-430253-131袋(10個)39
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343824PSR-430253-141袋(10個)42
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343833PSR-430253-151袋(10個)45
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343842PSR-430253-161袋(10個)48
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343858PSR-430253-171袋(10個)51
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343867PSR-430253-181袋(10個)54
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343876PSR-430253-191袋(10個)57
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343885PSR-430253-201袋(10個)60
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343894PSR-430253-211袋(10個)63
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343903PSR-430253-221袋(10個)66
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343912PSR-430253-231袋(10個)69
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343928PSR-430253-241袋(10個)72
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343937PSR-430253-251袋(10個)75
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343946PSR-430253-261袋(10個)78
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343955PSR-430253-271袋(10個)81
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343964PSR-430253-281袋(10個)84
オープン
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343973PSR-430253-291袋(10個)87
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343982PSR-430253-301袋(10個)90
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343998PSR-430253-311袋(10個)93
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344007PSR-430253-321袋(10個)96
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344016PSR-430253-331袋(10個)99
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344025PSR-430253-341袋(10個)102
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344034PSR-430253-351袋(10個)105
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344043PSR-430253-361袋(10個)108
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344052PSR-430253-371袋(10個)111
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344068PSR-430253-381袋(10個)114
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344077PSR-430253-391袋(10個)117
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344086PSR-430253-401袋(10個)120
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354712PSR-430253-021袋(50個)6
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354728PSR-430253-031袋(50個)9
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354737PSR-430253-041袋(50個)12
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354746PSR-430253-051袋(50個)15
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354755PSR-430253-061袋(50個)18
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11343702PSR-430253-021袋(10個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343718PSR-430253-031袋(10個)9
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343727PSR-430253-041袋(10個)12
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343736PSR-430253-051袋(10個)15
取扱い終了
返品不可
代替品有
11343745PSR-430253-061袋(10個)18
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11343702PSR-430253-0226354712PSR-430253-02PSR-430253-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354712ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11343718PSR-430253-0326354728PSR-430253-03PSR-430253-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354728ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11343727PSR-430253-0426354737PSR-430253-04PSR-430253-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354737ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
11343736PSR-430253-0526354746PSR-430253-05PSR-430253-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354746ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります
11343745PSR-430253-0626354755PSR-430253-06PSR-430253-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354755ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-430253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする