曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)

ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) - 廣杉計器
寸法H(mm)1.5
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
使用温度範囲(℃)
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
電流容量(A)
材質(コンタクト)
燃焼性
下地処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11344287PSR-410156-211袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
689
758(税込)
当日出荷
11344296PSR-410156-221袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344305PSR-410156-231袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344314PSR-410156-241袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344323PSR-410156-251袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344332PSR-410156-261袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344348PSR-410156-271袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344357PSR-410156-281袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344366PSR-410156-291袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344375PSR-410156-301袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344384PSR-410156-311袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344393PSR-410156-321袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344402PSR-410156-331袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344418PSR-410156-341袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344427PSR-410156-351袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344436PSR-410156-361袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344445PSR-410156-371袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344454PSR-410156-381袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344463PSR-410156-391袋(10個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344472PSR-410156-401袋(10個)PBT 4830-40~+1055000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)3A黄銅UL94V-0Ni下地 金フラッシュ
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
26354764PSR-410156-021袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354773PSR-410156-031袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354782PSR-410156-041袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354798PSR-410156-051袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354807PSR-410156-061袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354816PSR-410156-071袋(50個)PBT 4830-40~+1055000 MIN(DC 500V)20 MAX(DC 100mA)3A黄銅UL94V-0Ni下地 金フラッシュ
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354825PSR-410156-081袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26354834PSR-410156-091袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354843PSR-410156-101袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354852PSR-410156-111袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354868PSR-410156-121袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354877PSR-410156-131袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354886PSR-410156-141袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354895PSR-410156-151袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354904PSR-410156-161袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354913PSR-410156-171袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354922PSR-410156-181袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354938PSR-410156-191袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354947PSR-410156-201袋(50個)-PBT 4830-40~+105------
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344095PSR-410156-021袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344104PSR-410156-031袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344113PSR-410156-041袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344122PSR-410156-051袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344138PSR-410156-061袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344147PSR-410156-071袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344156PSR-410156-081袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344165PSR-410156-091袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344174PSR-410156-101袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344183PSR-410156-111袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344192PSR-410156-121袋(10個)---------
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11344095PSR-410156-0226354764PSR-410156-02PSR-410156-02 ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354764ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11344104PSR-410156-0326354773PSR-410156-03PSR-410156-03 ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354773ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11344113PSR-410156-0426354782PSR-410156-04PSR-410156-04 ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354782ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11344122PSR-410156-0526354798PSR-410156-05PSR-410156-05 ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354798ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11344138PSR-410156-0626354807PSR-410156-06PSR-410156-06 ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354807ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11344147PSR-410156-0726354816PSR-410156-07PSR-410156-07 ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354816ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11344156PSR-410156-0826354825PSR-410156-08PSR-410156-08 ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354825ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
11344165PSR-410156-0926354834PSR-410156-09PSR-410156-09 ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354834ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
11344174PSR-410156-1026354843PSR-410156-10PSR-410156-10 ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354843ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11344183PSR-410156-1126354852PSR-410156-11PSR-410156-11 ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354852ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
2,088
税込2,297
内容量に違いがあります
11344192PSR-410156-1226354868PSR-410156-12PSR-410156-12 ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器 26354868ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器1袋(50個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする