ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)

ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質(樹脂部)PBT4830(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
全58種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11344673PSR-410256-211袋(10個)21
オープン
549
604(税込)
当日出荷
11344682PSR-410256-221袋(10個)22
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344698PSR-410256-231袋(10個)23
オープン
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344707PSR-410256-241袋(10個)24
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344716PSR-410256-251袋(10個)25
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344725PSR-410256-261袋(10個)26
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344734PSR-410256-271袋(10個)27
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344743PSR-410256-281袋(10個)28
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344752PSR-410256-291袋(10個)29
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344768PSR-410256-301袋(10個)30
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344777PSR-410256-311袋(10個)31
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344786PSR-410256-321袋(10個)32
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344795PSR-410256-331袋(10個)33
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344804PSR-410256-341袋(10個)34
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344813PSR-410256-351袋(10個)35
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344822PSR-410256-361袋(10個)36
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344838PSR-410256-371袋(10個)37
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344847PSR-410256-381袋(10個)38
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11344856PSR-410256-391袋(10個)39
オープン
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11344865PSR-410256-401袋(10個)40
オープン
729
802(税込)
当日出荷
26354956PSR-410256-021袋(50個)2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26354965PSR-410256-031袋(50個)3
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354974PSR-410256-041袋(50個)4
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
26354983PSR-410256-051袋(50個)5
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
26354992PSR-410256-061袋(50個)6
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355008PSR-410256-071袋(50個)7
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355017PSR-410256-081袋(50個)8
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355026PSR-410256-091袋(50個)9
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355035PSR-410256-101袋(50個)10
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355044PSR-410256-111袋(50個)11
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355053PSR-410256-121袋(50個)12
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355062PSR-410256-131袋(50個)13
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
26355078PSR-410256-141袋(50個)14
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355087PSR-410256-151袋(50個)15
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355096PSR-410256-161袋(50個)16
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355105PSR-410256-171袋(50個)17
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355114PSR-410256-181袋(50個)18
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355123PSR-410256-191袋(50個)19
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355132PSR-410256-201袋(50個)20
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11344488PSR-410256-021袋(10個)2
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344497PSR-410256-031袋(10個)3
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344506PSR-410256-041袋(10個)4
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344515PSR-410256-051袋(10個)5
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344524PSR-410256-061袋(10個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344533PSR-410256-071袋(10個)7
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344542PSR-410256-081袋(10個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344558PSR-410256-091袋(10個)9
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344567PSR-410256-101袋(10個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344576PSR-410256-111袋(10個)11
取扱い終了
返品不可
代替品有
11344585PSR-410256-121袋(10個)12
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11344488PSR-410256-0226354956PSR-410256-02PSR-410256-02 ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354956ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,198
税込1,318
内容量に違いがあります
11344497PSR-410256-0326354965PSR-410256-03PSR-410256-03 ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354965ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
11344506PSR-410256-0426354974PSR-410256-04PSR-410256-04 ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354974ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,288
税込1,417
内容量に違いがあります
11344515PSR-410256-0526354983PSR-410256-05PSR-410256-05 ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354983ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,398
欠品中
税込1,538
内容量に違いがあります
11344524PSR-410256-0626354992PSR-410256-06PSR-410256-06 ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26354992ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11344533PSR-410256-0726355008PSR-410256-07PSR-410256-07 ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26355008ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
11344542PSR-410256-0826355017PSR-410256-08PSR-410256-08 ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26355017ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,598
税込1,758
内容量に違いがあります
11344558PSR-410256-0926355026PSR-410256-09PSR-410256-09 ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26355026ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
11344567PSR-410256-1026355035PSR-410256-10PSR-410256-10 ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26355035ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11344576PSR-410256-1126355044PSR-410256-11PSR-410256-11 ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26355044ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,688
税込1,857
内容量に違いがあります
11344585PSR-410256-1226355053PSR-410256-12PSR-410256-12 ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器 26355053ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器1袋(50個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26355096
2022-05-04
用途: LCD(2004)からの配線引き出し
製造業

スペーサーが付いている側が長いタイプほなかなか見ないので私には必須の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする