廣杉計器
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)
(1件のレビュー)
寸法H(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
タイプ
取付穴径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11347796
FSS-41057-02
2
-
-
-
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
11347805
FSS-41057-03
3
-
-
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
11347814
FSS-41057-04
4
-
-
-
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
11347823
FSS-41057-05
5
-
-
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
11347832
FSS-41057-06
6
-
-
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
11347848
FSS-41057-07
7
-
-
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11347857
FSS-41057-08
8
-
-
-
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
11347866
FSS-41057-09
-
-
-
-
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11347875
FSS-41057-10
10
-
-
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
11347884
FSS-41057-11
-
-
-
-
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11347893
FSS-41057-12
12
-
-
-
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11347902
FSS-41057-13
-
-
-
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11347918
FSS-41057-14
-
-
-
-
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11347927
FSS-41057-15
-
-
-
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11347936
FSS-41057-16
-
-
-
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11347945
FSS-41057-17
-
-
-
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
11347954
FSS-41057-18
-
-
-
-
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
11347963
FSS-41057-19
19
-
-
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11347972
FSS-41057-20
20
ストレート
1.02
PBT4830
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください