ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) - 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) - 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) - 廣杉計器
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105内容量1袋(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11347988FSS-41085-022
オープン
309
340(税込)
当日出荷
11347997FSS-41085-033
オープン
329
362(税込)
当日出荷
11348006FSS-41085-044
オープン
359
395(税込)
当日出荷
11348015FSS-41085-055
オープン
369
406(税込)
当日出荷
11348024FSS-41085-066
オープン
389
428(税込)
当日出荷
11348033FSS-41085-077
オープン
399
439(税込)
当日出荷
11348042FSS-41085-088
オープン
399
439(税込)
当日出荷
11348058FSS-41085-099
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
11348067FSS-41085-1010
オープン
419
461(税込)
当日出荷
11348076FSS-41085-1111
オープン
439
483(税込)
当日出荷
11348085FSS-41085-1212
オープン
449
494(税込)
当日出荷
11348094FSS-41085-1313
オープン
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11348103FSS-41085-1414
オープン
489
538(税込)
当日出荷
11348112FSS-41085-1515
オープン
499
549(税込)
当日出荷
11348128FSS-41085-1616
オープン
499
549(税込)
当日出荷
11348137FSS-41085-1717
オープン
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
11348146FSS-41085-1818
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
11348155FSS-41085-1919
オープン
529
582(税込)
当日出荷
11348164FSS-41085-2020
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする