曜日別特売

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列)

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列) - 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列) - 廣杉計器
(3件のレビュー)
寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全19種類を絞り込む
ピン数(ピン)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11348557FSS-42085-024
オープン
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
11348566FSS-42085-036
オープン
399
439(税込)
当日出荷
11348575FSS-42085-048
オープン
439
483(税込)
当日出荷
11348584FSS-42085-0510
オープン
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
11348593FSS-42085-0612
オープン
499
549(税込)
当日出荷
11348602FSS-42085-0714
オープン
519
571(税込)
当日出荷
11348618FSS-42085-0816
オープン
579
637(税込)
当日出荷
11348627FSS-42085-0918
オープン
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
11348636FSS-42085-1020
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
11348645FSS-42085-1122
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
11348654FSS-42085-1224
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11348663FSS-42085-1326
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
11348672FSS-42085-1428
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11348688FSS-42085-1530
オープン
789
868(税込)
当日出荷
11348697FSS-42085-1632
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11348706FSS-42085-1734
オープン
849
934(税込)
当日出荷
11348715FSS-42085-1836
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
11348724FSS-42085-1938
オープン
899
989(税込)
当日出荷
11348733FSS-42085-2040
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11348557
2021-12-07
用途: 機械の修理

頻繁に抜き差しがある部品で痛みが激しかった為、交換。
品質は問題無く良い品だと感じます。

対象商品 : 11348733
2021-06-22
用途: Raspberry Pi の IO端子のスタック

写真では端子の長さが長くスタック用に使えると思い購入しましたが、
届いた現物は端子の長さが3mm程度の基板実装用のもので、結局他店で購入し直しました。今回購入したものは、HATの作成予定があるのでそれに使うため無駄になりませんでしたが、写真に騙されないようにご注意を。
メーカー型番で仕様を確認すべきでした。

1が参考にしています
対象商品 : 11348566
2015-10-20
用途: 電子製品製造用

品質に問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする