廣杉計器
基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G
(1件のレビュー)
寸法d'(mm)
4
寸法t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法t'(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11354394
HRT-302G
M2
2.2
5
12
2.7
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
11354403
HRT-303G
M3
3.2
8
14
3
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
11354412
HRT-304G
M4
4.2
8
14
4
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください