廣杉計器
基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-500G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法d'(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法t'(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11354464
HRT-502G
M2
4
5
5.5
3
1.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
11354473
HRT-526G
M2.6
4
6
6.5
3
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11354482
HRT-503G
M3
5
7
7.5
3.5
1.75
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
11354498
HRT-504G
M4
5
8
9
3.5
1.75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください