曜日別特売

基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2512-00( ピッチ2.54mm)2列

基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2512-00( ピッチ2.54mm)2列 - 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2512-00( ピッチ2.54mm)2列 - 廣杉計器
寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11371124MTW-2512-011袋(50個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371133MTW-2512-021袋(50個)
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371142MTW-2512-031袋(50個)
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371158MTW-2512-041袋(50個)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371167MTW-2512-051袋(50個)
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371176MTW-2512-061袋(50個)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371185MTW-2512-071袋(50個)
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371194MTW-2512-081袋(50個)
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371203MTW-2512-091袋(50個)
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371212MTW-2512-101袋(50個)
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371228MTW-2512-111袋(50個)
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371237MTW-2512-121袋(50個)
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371246MTW-2512-131袋(50個)
オープン
14,880
16,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371255MTW-2512-141袋(10個)
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371264MTW-2512-151袋(10個)
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371273MTW-2512-161袋(10個)
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371282MTW-2512-171袋(10個)
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371298MTW-2512-181袋(10個)
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371307MTW-2512-191袋(10個)
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371316MTW-2512-201袋(10個)
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371325MTW-2512-211袋(10個)
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371334MTW-2512-221袋(10個)
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371343MTW-2512-231袋(10個)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371352MTW-2512-241袋(10個)
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371368MTW-2512-251袋(10個)
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371377MTW-2512-261袋(10個)
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371386MTW-2512-271袋(10個)
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371395MTW-2512-281袋(10個)
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371404MTW-2512-291袋(10個)
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371413MTW-2512-301袋(10個)
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371422MTW-2512-311袋(10個)
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371438MTW-2512-321袋(10個)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371447MTW-2512-331袋(10個)
オープン
7,288
8,017(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371456MTW-2512-341袋(10個)
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371465MTW-2512-351袋(10個)
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371474MTW-2512-361袋(10個)
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371483MTW-2512-371袋(10個)
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371492MTW-2512-381袋(10個)
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371508MTW-2512-391袋(10個)
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11371517MTW-2512-401袋(10個)
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする