曜日別特売

基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00P,HTW-2515-00P

基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00P,HTW-2515-00P - 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00P,HTW-2515-00P - 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00P,HTW-2515-00P - 廣杉計器
ピッチ(mm)2.5
全39種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11378124HTW-2511-02P1袋(50個)4
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378133HTW-2511-03P1袋(50個)6
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378142HTW-2511-04P1袋(50個)8
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378158HTW-2511-05P1袋(50個)10
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378167HTW-2511-06P1袋(50個)12
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378176HTW-2511-07P1袋(50個)14
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378185HTW-2511-08P1袋(50個)16
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378194HTW-2511-09P1袋(50個)18
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378203HTW-2511-10P1袋(50個)20
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378212HTW-2511-11P1袋(10個)22
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378228HTW-2511-12P1袋(10個)24
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378237HTW-2511-13P1袋(10個)26
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378246HTW-2511-14P1袋(10個)28
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378264HTW-2511-16P1袋(10個)32
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378273HTW-2511-17P1袋(10個)34
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378282HTW-2511-18P1袋(10個)36
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378298HTW-2511-19P1袋(10個)38
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378307HTW-2511-20P1袋(10個)40
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378316HTW-2515-02P1袋(50個)4
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378325HTW-2515-03P1袋(50個)6
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378334HTW-2515-04P1袋(50個)8
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378343HTW-2515-05P1袋(50個)10
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378352HTW-2515-06P1袋(50個)12
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378368HTW-2515-07P1袋(50個)14
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378377HTW-2515-08P1袋(50個)16
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378386HTW-2515-09P1袋(50個)18
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378395HTW-2515-10P1袋(50個)20
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378404HTW-2515-11P1袋(10個)22
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378413HTW-2515-12P1袋(10個)24
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378422HTW-2515-13P1袋(10個)26
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378438HTW-2515-14P1袋(10個)28
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378447HTW-2515-15P1袋(10個)30
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378456HTW-2515-16P1袋(10個)32
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378465HTW-2515-17P1袋(10個)34
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378474HTW-2515-18P1袋(10個)36
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378483HTW-2515-19P1袋(10個)38
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378492HTW-2515-20P1袋(10個)40
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51077915HTW-2511-15P1袋(50個)30
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
11378255HTW-2511-15P1袋(10個)30
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11378255HTW-2511-15P51077915HTW-2511-15PHTW-2511-15P 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00P,HTW-2515-00P 廣杉計器 51077915基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00P,HTW-2515-00P廣杉計器1袋(50個)
9,698
税込10,668
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする