曜日別特売

樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ

樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ - 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ - 廣杉計器
(2件のレビュー)
材質レニー頭部形状なべ内容量1袋(50個)
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじ径
寸法L(mm)
D
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11452236RY-1202.5-M1.2ヘクサロビュラ穴番号/101.80.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452245RY-1204-M1.2ヘクサロビュラ穴番号/101.80.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452254RY-1402.5-M1.4ヘクサロビュラ穴番号/1020.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
11452263RY-1404-M1.4ヘクサロビュラ穴番号/1020.5
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り1点です
11452272RY-1602.5-M1.6ヘクサロビュラ穴番号/102.30.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452288RY-1604-M1.6ヘクサロビュラ穴番号/102.30.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452297RY-1704-M1.7ヘクサロビュラ穴番号/102.50.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452306RY-0203-M2ヘクサロビュラ穴番号/153.51.3
オープン999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
11452315RY-0204-M2ヘクサロビュラ穴番号/153.51.3
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452324RY-0205-M2ヘクサロビュラ穴番号/153.51.3
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452333RY-0206-M2ヘクサロビュラ穴番号/153.51.3
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452342RY-0208-M2ヘクサロビュラ穴番号/153.51.3
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452358RY-0210-M2ヘクサロビュラ穴番号/153.51.3
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り2点です
11452367RY-0212-M2ヘクサロビュラ穴番号/153.51.3
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り5点です
11452376RY-2604-M2.6ヘクサロビュラ穴番号/154.51.7
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452385RY-2605-M2.6ヘクサロビュラ穴番号/204.51.7
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452394RY-2606-M2.6ヘクサロビュラ穴番号/204.51.7
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452403RY-2608-M2.6ヘクサロビュラ穴番号/204.51.7
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452412RY-2610-M2.6ヘクサロビュラ穴番号/204.51.7
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452428RY-2612-M2.6ヘクサロビュラ穴番号/204.51.7
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452437RY-0304-M3ヘクサロビュラ穴番号/205.52
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り2点です
11452446RY-0305-M3ヘクサロビュラ穴番号/205.52
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452455RY-0306-M365.52
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11452464RY-0308-M385.52
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452473RY-0310-M3105.52
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
11452482RY-0312-M3125.52
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
11452498RY-0315-M3155.52
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452507RY-0316-M3165.52
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452516RY-0320-M3205.52
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り4点です
11452525RY-0325-M3255.52
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452534RY-0330-M3305.52
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452543RY-0405-M4572.6
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452552RY-0406-M4672.6
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
11452568RY-0408-M4872.6
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452577RY-0410-M41072.6
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
11452586RY-0412-M41272.6
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452595RY-0415-M41572.6
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452604RY-0416-M41672.6
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452613RY-0420-M42072.6
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452622RY-0425-M42572.6
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452638RY-0430-M43072.6
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452647RY-0508-M5893.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452656RY-0510-M51093.3
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452665RY-0512-M51293.3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
11452674RY-0515-M51593.3
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
11452683RY-0520-M52093.3
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452692RY-0525-M52593.3
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452708RY-0530-M53093.3
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11452717RY-0535-M53593.3
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11452726RY-0610-M61010.53.9
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11452263
2022-08-03
用途: 鉄道模型の絶縁用
模型工房コネクション製造業

鉄道模型の集電には一般的には段付き樹脂ワッシャと平ワッシャでラグを挟み込んで絶縁しますが、樹脂ネジを使うと平ワッシャ1枚で可能になり、狭いスペースに収まり易くなります。
もう少し安価になれば有難いですが、1.4mmという特殊な小型ネジなので仕方がないのかもしれません。

対象商品 : 11452254
2019-10-03
用途: マイクロドローンの軽量化
製造業

強度もあり今回の目的の軽量化にも役立ちました。
あと少しだけ価格の軽量化を図っていただければ嬉しいのが本音です。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする