曜日別特売

樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ

樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ - 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ - 廣杉計器
(2件のレビュー)
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11453286RYF-0206M2640.4
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453295RYF-0208M2840.4
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453304RYF-0210M21040.4
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453313RYF-2604M2.645.20.45
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11453322RYF-2606M2.665.20.45
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453338RYF-2608M2.685.20.45
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453347RYF-2610M2.6105.20.45
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453356RYF-2612M2.6125.20.45
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453365RYF-0305M3560.5
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り1点です
11453374RYF-0306M3660.5
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り7点です
11453383RYF-0308M3860.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453392RYF-0310M31060.5
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11453408RYF-0312M31260.5
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り5点です
11453417RYF-0315M31560.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453426RYF-0320M32060.5
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
11453435RYF-0325M32560.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453444RYF-0406M4680.7
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453453RYF-0408M4880.7
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453462RYF-0410M41080.7
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り1点です
11453478RYF-0412M41280.7
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
11453487RYF-0415M41580.7
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453496RYF-0420M42080.7
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453505RYF-0425M42580.7
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453514RYF-0510M510100.8
オープン1,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り1点です
11453523RYF-0512M512100.8
オープン1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
11453532RYF-0515M515100.8
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
11453548RYF-0520M520100.8
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453557RYF-0525M525100.8
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11453566RYF-0610M610121
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453575RYF-0612M612121
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11453584RYF-0615M615121
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453593RYF-0620M620121
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11453602RYF-0625M625121
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453618RYF-0630M630121
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11453627RYF-0815M815161.25
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11453636RYF-0820M820161.25
オープン4,298
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り5点です
11453645RYF-0825M825161.25
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11453654RYF-0830M830161.25
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11453392
2020-03-29
用途: 絶縁箇所の固定に使用。
クロイツェル

電気的に通電させたくない部分に使用。
樹脂ネジのため強度は望めませんが、
ポリカーボネートよりは強度があります。

対象商品 : 11453295
2019-09-28
用途: 模型グライダーの水平尾翼固定ネジとして利用します。

固定力について心配なく固定できます。
樹脂ネジを利用する理由は模型グライダーの尾翼付近の軽量化が目的です。尾翼付近の1gは胴体先端の5gの効果があり全体の軽量化に寄与します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする