廣杉計器
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000ナベ小ネジ
材質
PPS
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
寸法L(mm)
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11455736
PS-0204
M2
1.3
4
3.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455745
PS-0205
M2
1.3
5
3.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455754
PS-0206
M2
1.3
6
3.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455763
PS-0208
M2
1.3
8
3.5
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11455772
PS-0210
M2
1.3
10
3.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455788
PS-0212
M2
1.3
12
3.5
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11455797
PS-2606
M2.6
1.7
6
4.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455806
PS-2608
M2.6
1.7
8
4.5
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455815
PS-2610
M2.6
1.7
10
4.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455824
PS-2612
M2.6
1.7
12
4.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455833
PS-0305
M3
2
5
5.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455842
PS-0306
M3
2
6
5.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
11455858
PS-0308
M3
2
8
5.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455867
PS-0310
M3
2
10
5.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455876
PS-0312
M3
2
12
5.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455885
PS-0315
M3
2
15
5.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455894
PS-0316
M3
2
16
5.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455903
PS-0320
M3
2
20
5.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455912
PS-0325
M3
2
25
5.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455928
PS-0330
M3
2
30
5.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455937
PS-0406
M4
2.6
6
7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455946
PS-0408
M4
2.6
8
7
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455955
PS-0410
M4
2.6
10
7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455964
PS-0412
M4
2.6
12
7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455973
PS-0415
M4
2.6
15
7
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455982
PS-0416
M4
2.6
16
7
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455998
PS-0420
M4
2.6
20
7
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456007
PS-0425
M4
2.6
25
7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456016
PS-0430
M4
2.6
30
7
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456025
PS-0508
M5
3.3
8
9
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11456034
PS-0510
M5
3.3
10
9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456043
PS-0512
M5
3.3
12
9
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
当日出荷
11456052
PS-0515
M5
3.3
15
9
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456068
PS-0516
M5
3.3
16
9
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456077
PS-0520
M5
3.3
20
9
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456086
PS-0525
M5
3.3
25
9
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456095
PS-0530
M5
3.3
30
9
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456104
PS-0610
M6
3.9
10
10.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456113
PS-0612
M6
3.9
12
10.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456122
PS-0615
M6
3.9
15
10.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456138
PS-0616
M6
3.9
16
10.5
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456147
PS-0620
M6
3.9
20
10.5
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456156
PS-0625
M6
3.9
25
10.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456165
PS-0630
M6
3.9
30
10.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456174
PS-0810
M8
5.2
10
14
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456183
PS-0812
M8
5.2
12
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456192
PS-0815
M8
5.2
15
14
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456208
PS-0820
M8
5.2
20
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456217
PS-0825
M8
5.2
25
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11456226
PS-0830
M8
5.2
30
14
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください