曜日別特売

樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000

樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 - 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 - 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 - 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 - 廣杉計器
(8件のレビュー)
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)内容量1袋(50個)
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11459342PC-1703M1.70.250.53
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459358PC-1704M1.70.250.54
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459367PC-0203M20.41.33透明
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11459376PC-0204M20.41.34透明
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11459385PC-0205M20.41.35透明
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11459403PC-0208M20.41.38透明
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11459412PC-0210M20.41.310透明
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11459428PC-0212M20.41.312透明
オープン969
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
11459437PC-2603M2.60.451.73透明
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11459446PC-2604M2.60.451.74透明
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459455PC-2605M2.60.451.75透明
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459464PC-2606M2.60.451.76透明
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り3点です
11459473PC-2608M2.60.451.78透明
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り3点です
11459482PC-2610M2.60.451.710透明
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り2点です
11459498PC-2612M2.60.451.712透明
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459507PC-2615M2.60.451.715透明
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11459516PC-0304M30.524透明
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11459525PC-0305M30.525透明
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11459534PC-0306M30.526透明
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11459543PC-0308M30.528透明
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11459552PC-0310M30.5210透明
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11459568PC-0312M30.5212透明
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り1点です
11459577PC-0315M30.5215透明
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11459586PC-0316M30.5216透明
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459595PC-0318M30.5218透明
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り3点です
11459604PC-0320M30.5220透明
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
11459613PC-0325M30.5225透明
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11459622PC-0330M30.5230透明
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11459638PC-0405M40.72.65透明
オープン969
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
11459647PC-0406M40.72.66透明
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459656PC-0408M40.72.68透明
オープン969
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
11459665PC-0410M40.72.610透明
オープン999
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
11459674PC-0412M40.72.612透明
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11459683PC-0415M40.72.615透明
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
11459692PC-0416M40.72.616透明
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459708PC-0418M40.72.618透明
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459717PC-0420M40.72.620透明
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
11459726PC-0425M40.72.625透明
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459735PC-0430M40.72.630透明
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11459744PC-0440M40.72.640透明
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
11459753PC-0506M50.83.36透明
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459762PC-0508M50.83.38透明
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り25点です
11459778PC-0510M50.83.310透明
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11459787PC-0512M50.83.312透明
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11459796PC-0515M50.83.315透明
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459805PC-0516M50.83.316透明
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459814PC-0518M50.83.318透明
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459823PC-0520M50.83.320透明
オープン1,688
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
11459832PC-0525M50.83.325透明
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11459848PC-0530M50.83.330透明
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: アクリ板の止

透明アクリル板を止めるのに綺麗に見えるのが良いです。
サイズも豊富でありがたいです。

対象商品 : 11459604
2021-06-05
用途: 磁気を帯びる部品の組み立て

ナイロンねじは、柔らかく、少し強い力でねじ山がだめになりましたが、ポリカーボネート製のネジは固く、しっかり固定できました。さらに、他の商品を購入するときに、再度購入いたします。今回の購入では、複数購入を希望しましたが、在庫が一袋しかなく、複数個の注文では、即日発送が出来なかったので、残念ながら、一袋だけとなりました。

対象商品 : 11459762
2021-09-01
用途: 樹脂容器内の液体封印に使っています。
環境活性化システムズ

使っている樹脂と相性が良く
バッチリ作業がはかどっています。

対象商品 : 11459403
2021-02-25
用途: 自作マイクロドローンのペラ固定
その他業種

鉄のネジより、大幅に軽量化出来るうえ、強度も必要十分です。

対象商品 : 11459796
2020-02-17
用途: 落雷対策

落雷時にサージ侵入を防ぐために、絶縁ねじを探していました。軽量だが、強度は十分あり、よい。

対象商品 : 11459595
2019-04-05
用途: 部品の締め付け
製造業

電子回路で脱落時の短絡対策で金属性ではない部品を使用、本質安全のため。

対象商品 : 11459936
2018-10-07
用途: 穴あきタイルのディスプレイ
製造業

怠けて、電動ドリルで締めようとしたらネジ穴がダメになりました^^; 手回しでないとダメですね。
透明度も高く、綺麗で、とても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11459516
2017-06-07
用途: パッケージの組み立て

初めて使用しましたが全く問題ありません。表面も艶やかできれいです。これから在庫が減ってきましたら注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
126:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする