曜日別特売

樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000

樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 - 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 - 廣杉計器
(3件のレビュー)
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全51種類を絞り込む
ねじ径
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11460742PCF-0204M240.44
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11460758PCF-0205M250.44
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り1点です
11460767PCF-0206M260.44
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11460776PCF-0208M280.44
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り2点です
11460785PCF-0210M2100.44
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り3点です
11460794PCF-2604M2.640.455.2
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11460803PCF-2605M2.650.455.2
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11460812PCF-2606M2.660.455.2
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り2点です
11460828PCF-2608M2.680.455.2
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11460837PCF-2610M2.6100.455.2
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11460846PCF-2612M2.6120.455.2
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11460855PCF-0304M340.56
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11460864PCF-0305M350.56
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11460873PCF-0306M360.56
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11460882PCF-0308M380.56
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11460898PCF-0310M3100.56
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11460907PCF-0312M3120.56
オープン799
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
11460916PCF-0315M3150.56
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11460925PCF-0316M3160.56
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11460934PCF-0318M3180.56
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11460943PCF-0320M3200.56
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11460952PCF-0325M3250.56
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11460968PCF-0406M460.78
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11460977PCF-0408M480.78
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11460986PCF-0410M4100.78
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11460995PCF-0412M4120.78
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11461004PCF-0414M4140.78
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11461013PCF-0415M4150.78
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11461022PCF-0416M4160.78
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11461038PCF-0418M4180.78
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
11461047PCF-0420M4200.78
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11461056PCF-0425M4250.78
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り7点です
11461065PCF-0508M580.810
オープン969
779
アウトレット
857(税込)
当日出荷
残り1点です
11461074PCF-0510M5100.810
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11461083PCF-0512M5120.810
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11461092PCF-0515M5150.810
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
11461108PCF-0520M5200.810
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11461117PCF-0525M5250.810
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11461126PCF-0610M6101.012
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11461135PCF-0612M6121.012
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
11461144PCF-0615M6151.012
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り5点です
11461153PCF-0620M6201.012
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
11461162PCF-0625M6251.012
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11461178PCF-0630M6301.012
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11461187PCF-0635M6351.012
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11461196PCF-0810M8101.2516
オープン2,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り2点です
11461205PCF-0812M8121.2516
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11461214PCF-0815M8151.2516
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11461223PCF-0820M8201.2516
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11461232PCF-0825M8251.2516
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11461144
2023-12-22
用途: 機械部品の留め用
永大産業株式会社製造業

薬品に触れる場所の部品留めに使用しています。手軽にお手頃価格で購入できました。

対象商品 : 11460916
2020-08-21
用途: アクリル板を留めるのに使いました
教育・研究機関

溝もしっかりしていて、アクリルなどを止めるのに使っています。
透明なので、見た目もよく美しく仕上がりました。
アクリル用接着剤との相性はチェックしていません。

対象商品 : 11460882
2018-06-08
用途: ボックスに収めたセンサ固定

プラスチックボックス面と樹脂ネジが平面になり仕上がりに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする