曜日別特売

金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)

金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付) - 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
ワッシャー厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11472658B-0204-SM23.51.340.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472667B-0205-SM23.51.340.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472676B-0206-SM23.51.340.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472685B-0208-SM23.51.340.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472694B-0210-SM23.51.340.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472703B-0212-SM23.51.340.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472712B-2504-SM2.54.51.74.80.6
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472728B-2505-SM2.54.51.74.80.6
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472737B-2506-SM2.54.51.74.80.6
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472746B-2508-SM2.54.51.74.80.6
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472755B-2510-SM2.54.51.74.80.6
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472764B-2512-SM2.54.51.74.80.6
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472773B-2604-SM2.64.51.74.80.6
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472782B-2605-SM2.64.51.74.80.6
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472798B-2606-SM2.64.51.74.80.6
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472807B-2608-SM2.64.51.74.80.6
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472816B-2610-SM2.64.51.74.80.6
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472825B-2612-SM2.64.51.74.80.6
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472834B-2615-SM2.64.51.74.80.6
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472843B-2618-SM2.64.51.74.80.6
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472852B-2620-SM2.64.51.74.80.6
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472868B-0304-SM35.525.50.7
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472877B-0305-SM35.525.50.7
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472886B-0306-SM35.525.50.7
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472895B-0308-SM35.525.50.7
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り3点です
11472904B-0310-SM35.525.50.7
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472913B-0312-SM35.525.50.7
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472922B-0315-SM35.525.50.7
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472938B-0318-SM35.525.50.7
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472947B-0320-SM35.525.50.7
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472956B-0325-SM35.525.50.7
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472965B-0330-SM35.525.50.7
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472974B-0406-SM472.671
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472983B-0408-SM472.671
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472992B-0410-SM472.671
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473008B-0412-SM472.671
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473017B-0415-SM472.671
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473026B-0508-SM593.38.51.3
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473035B-0510-SM593.38.51.3
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473044B-0512-SM593.38.51.3
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473053B-0515-SM593.38.51.3
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11473017
2023-04-04
用途: キャブフロート用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブO/H時にフロート固定ビスがなめかかっていたので購入
ユニクロビスは色気が無いのでコチラを選択しました。
綺麗なビスでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1049:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする