曜日別特売

金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-4400ナベ小ネジ

金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-4400ナベ小ネジ - 廣杉計器金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-4400ナベ小ネジ - 廣杉計器
ねじ径#4-40材質黄銅寸法H(mm)2頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11474882B-44066
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11474898B-44088
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11474907B-441010
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11474916B-441212
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11474925B-441515
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする