曜日別特売

金属ネジ(黄銅サラ小ネジ) BF-0000サラ小ネジ

金属ネジ(黄銅サラ小ネジ) BF-0000サラ小ネジ - 廣杉計器金属ネジ(黄銅サラ小ネジ) BF-0000サラ小ネジ - 廣杉計器
材質黄銅頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11474934BF-0203M243
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11474943BF-0204M244
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474952BF-0205M245
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11474968BF-0206M246
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11474977BF-0208M248
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11474986BF-0210M2410
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11474995BF-0212M2412
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475004BF-2604M2.65.24
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475013BF-2605M2.65.25
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475022BF-2606M2.65.26
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475038BF-2608M2.65.28
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475047BF-2610M2.65.210
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475056BF-2612M2.65.212
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475065BF-0304M364
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475074BF-0305M365
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475083BF-0306M366
オープン
649
714(税込)
当日出荷
11475092BF-0308M368
オープン
649
714(税込)
当日出荷
11475108BF-0310M3610
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475117BF-0312M3612
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475126BF-0406M486
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11475135BF-0408M488
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11475144BF-0410M4810
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11475153BF-0412M4812
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3708:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする