廣杉計器
金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
D
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11475162
F-0204-E
M2
1.3
3.5
4
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
11475178
F-0205-E
M2
1.3
3.5
5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475187
F-0206-E
M2
1.3
3.5
6
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475196
F-0208-E
M2
1.3
3.5
8
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475205
F-0210-E
M2
1.3
3.5
10
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475214
F-0212-E
M2
1.3
3.5
12
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475223
F-2604-E
M2.6
1.7
4.5
4
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475232
F-2605-E
M2.6
1.7
4.5
5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475248
F-2606-E
M2.6
1.7
4.5
6
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
11475257
F-2608-E
M2.6
1.7
4.5
8
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475266
F-2610-E
M2.6
1.7
4.5
10
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475275
F-2612-E
M2.6
1.7
4.5
12
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475284
F-2615-E
M2.6
1.7
4.5
15
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475293
F-2618-E
M2.6
1.7
4.5
18
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475302
F-2620-E
M2.6
1.7
4.5
20
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475318
F-0304-E
M3
2
5.5
4
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475327
F-0305-E
M3
2
5.5
5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475336
F-0306-E
M3
2
5.5
6
オープン
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り3点です
11475345
F-0308-E
M3
2
5.5
8
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475354
F-0310-E
M3
2
5.5
10
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475363
F-0312-E
M3
2
5.5
12
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475372
F-0315-E
M3
2
5.5
15
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475388
F-0318-E
M3
2
5.5
18
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475397
F-0320-E
M3
2
5.5
20
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
11475406
F-0325-E
M3
2
5.5
25
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475415
F-0330-E
M3
2
5.5
30
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475424
F-0406-E
M4
2.6
7
6
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475433
F-0408-E
M4
2.6
7
8
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475442
F-0410-E
M4
2.6
7
10
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475458
F-0412-E
M4
2.6
7
12
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475467
F-0415-E
M4
2.6
7
15
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475476
F-0508-E
M5
3.3
9
8
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475485
F-0510-E
M5
3.3
9
10
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475494
F-0512-E
M5
3.3
9
12
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475503
F-0515-E
M5
3.3
9
15
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください