曜日別特売

金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付)

金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付) - 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付) - 廣杉計器
(2件のレビュー)
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11475923F-0204-SEM23.541.34
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475932F-0205-SEM23.551.34
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11475948F-0206-SEM23.561.34
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11475957F-0208-SEM23.581.34
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11475966F-0210-SEM23.5101.34
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11475975F-0212-SEM23.5121.34
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11475984F-2604-SEM2.64.541.74.8
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11475993F-2605-SEM2.64.551.74.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476002F-2606-SEM2.64.561.74.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476018F-2608-SEM2.64.581.74.8
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476027F-2610-SEM2.64.5101.74.8
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476036F-2612-SEM2.64.5121.74.8
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476045F-2615-SEM2.64.5151.74.8
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476054F-2618-SEM2.64.5181.74.8
オープン729
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476063F-2620-SEM2.64.5201.74.8
オープン729
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476072F-0304-SEM35.5425.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476088F-0305-SEM35.5525.5
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476097F-0306-SEM35.5625.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476106F-0308-SEM35.5825.5
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476115F-0310-SEM35.51025.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476124F-0312-SEM35.51225.5
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476133F-0315-SEM35.51525.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476142F-0318-SEM35.51825.5
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476158F-0320-SEM35.52025.5
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476167F-0325-SEM35.52525.5
オープン729
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476176F-0330-SEM35.53025.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476185F-0406-SEM4762.67
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476194F-0408-SEM4782.67
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り2点です
11476203F-0410-SEM47102.67
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476212F-0412-SEM47122.67
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476228F-0415-SEM47152.67
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476237F-0508-SEM5983.38.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476246F-0510-SEM59103.38.5
オープン729
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476255F-0512-SEM59123.38.5
オープン729
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11476264F-0515-SEM59153.38.5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11476228
2024-03-22
用途: バイク整備

たっぷり入っていて安いのは良いのですが、もう少し少数での販売があるとうれしいです。今の数だと一生物ですわ・・・

対象商品 : 11476185
2022-09-24
用途: 劣化した圧接用ネジの交換
製造業

商品の品質は元より、数量と価格のバランス等にも納得なのですが、単品が箱入り宅配便で送られてくるのは恐縮に過ぎます。封筒型/メール便で十分です。。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4029:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする