曜日別特売

金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)

金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付) - 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付) - 廣杉計器
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
外径d(Φmm)
ワッシャー外径(mm)
ワッシャー厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11480412U-0204-S2M241.33.5平/6平/0.4
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480428U-0205-S2M251.33.5平/6平/0.4
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480437U-0206-S2M261.33.5平/6平/0.4
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480446U-0208-S2M281.33.5平/6平/0.4
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480455U-0210-S2M2101.33.5平/6平/0.4
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480464U-0212-S2M2121.33.5平/6平/0.4
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480473U-2505-S2M2.551.74.5平/7平/0.5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480482U-2506-S2M2.561.74.5平/7平/0.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480498U-2508-S2M2.581.74.5平/7平/0.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480507U-2510-S2M2.5101.74.5平/7平/0.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480516U-2512-S2M2.5121.74.5平/7平/0.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480525U-2604-S2M2.641.74.5平/7.5平/0.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480534U-2605-S2M2.651.74.5平/7.5平/0.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480543U-2606-S2M2.661.74.5平/7.5平/0.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480552U-2608-S2M2.681.74.5平/7.5平/0.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480568U-2610-S2M2.6101.74.5平/7.5平/0.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480577U-2612-S2M2.6121.74.5平/7.5平/0.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480586U-0305-S2M3525.5平/8平/0.5
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11480595U-0306-S2M3625.5平/8平/0.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
11480604U-0308-S2M3825.5平/8平/0.5
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11480613U-0310-S2M31025.5平/8平/0.5
オープン969
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
11480622U-0312-S2M31225.5平/8平/0.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480638U-0315-S2M31525.5平/8平/0.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480647U-0406-S2M462.67平/10平/0.8
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480656U-0408-S2M482.67平/10平/0.8
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480665U-0410-S2M4102.67平/10平/0.8
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
11480674U-0412-S2M4122.67平/10平/0.8
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11480683U-0415-S2M4152.67平/10平/0.8
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480692U-0508-S2M583.39平/12平/0.8
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480708U-0510-S2M5103.39平/12平/0.8
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480717U-0512-S2M5123.39平/12平/0.8
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480726U-0515-S2M5153.39平/12平/0.8
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
674:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする