廣杉計器
金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ
(1件のレビュー)
材質
SUS316
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11481523
UM-0306
M3
5.5
6
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481532
UM-0308
M3
5.5
8
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481548
UM-0310
M3
5.5
10
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481557
UM-0312
M3
5.5
12
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481566
UM-0315
M3
5.5
15
2
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11481575
UM-0316
M3
5.5
16
2
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481584
UM-0320
M3
5.5
20
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481593
UM-0325
M3
5.5
25
2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481602
UM-0406
M4
7
6
2.6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481618
UM-0408
M4
7
8
2.6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481627
UM-0410
M4
7
10
2.6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481636
UM-0412
M4
7
12
2.6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11481645
UM-0415
M4
7
15
2.6
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481654
UM-0416
M4
7
16
2.6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481663
UM-0420
M4
7
20
2.6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481672
UM-0425
M4
7
25
2.6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481688
UM-0430
M4
7
30
2.6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481697
UM-0435
M4
7
35
2.6
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481706
UM-0508
M5
9
8
3.3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481715
UM-0510
M5
9
10
3.3
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481724
UM-0512
M5
9
12
3.3
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481733
UM-0515
M5
9
15
3.3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481742
UM-0516
M5
9
16
3.3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481758
UM-0520
M5
9
20
3.3
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481767
UM-0525
M5
9
25
3.3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481776
UM-0530
M5
9
30
3.3
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください