PILLAR(旧:日本ピラー工業)
メイルブランチティ
形状
メイルブランチティ
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11107066
P-MBT6 -1B
60
21
4
4
16
10
6
-
R
1/8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107075
P-MBT6 -2B
60
25
4
4
16
10
6
-
R
1/4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11107084
P-MBT6 -3B
63
26.5
4
4
16
13
6
-
R
3/8
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107093
P-MBT8 -1B
69
22.5
6
4
19
13
8
-
R
1/8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107102
P-MBT8 -2B
69
26.5
6
6
19
13
8
-
R
1/4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107118
P-MBT8 -3B
69
26.5
6
6
19
13
8
-
R
3/8
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107127
P-MBT8 -4B
72
32
6
6
19
15
8
-
R
1/2
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107136
P-MBT10 -1B
79
24
8
4
23
15
10
-
R
1/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107145
P-MBT10 -2B
79
28
8
6
23
15
10
-
R
1/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107154
P-MBT10 -3B
79
28
8
8
23
15
10
-
R
3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107163
P-MBT10 -4B
79
32
8
8
23
15
10
-
R
1/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107172
P-MBT12 -2B
91
30
10
6
28
18
12
-
R
1/4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107188
P-MBT12 -3B
91
30
10
10
28
18
12
-
R
3/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107197
P-MBT12 -4B
91
34
10
10
28
18
12
-
R
1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107206
P-MBT12 -6B
91
36
10
10
28
18
12
-
R
3/4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107215
P-MBT19 -2A
89
32.8
16
6
38
33.5
19
-
R
1/4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107224
P-MBT19 -3B
114
34
16
10
38
27
19
-
R
3/8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107233
P-MBT19 -4B
114
38
16
12
38
27
19
-
R
1/2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107242
P-MBT19 -6B
114
40
16
16
38
27
19
-
R
3/4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11107258
P-MBT25 -4A
109
41.5
22
12
47.5
43
25
-
R
1/2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107267
P-MBT25 -6B
139
45
22
16
47.5
34
25
-
R
3/4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107276
P-MBT25 -8B
139
49
22
22
47.5
34
25
-
R
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107285
P-MBTW2 -N1B
60
21
4
4
16
10
-
1/4
NPT
1/8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107294
P-MBTW2 -N2B
60
25
4
4
16
10
-
1/4
NPT
1/4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107303
P-MBTW2 -N3B
63
26.5
4
4
16
13
-
1/4
NPT
3/8
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107312
P-MBTW3 -N1B
79
24
8
4
23
15
-
3/8
NPT
1/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107328
P-MBTW3 -N2B
79
28
8
6
23
15
-
3/8
NPT
1/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107337
P-MBTW3 -N3B
79
28
8
8
23
15
-
3/8
NPT
3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107346
P-MBTW3 -N4B
79
32
8
8
23
15
-
3/8
NPT
1/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107355
P-MBTW4 -N2B
91
30
10
6
28
18
-
1/2
NPT
1/4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107364
P-MBTW4 -N3B
91
30
10
10
28
18
-
1/2
NPT
3/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107373
P-MBTW4 -N4B
91
34
10
10
28
18
-
1/2
NPT
1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107382
P-MBTW4 -N6B
91
36
10
10
28
18
-
1/2
NPT
3/4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107398
P-MBTW6 -N2A
89
32.8
16
6
38
33.5
-
3/4
NPT
1/4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107407
P-MBTW6 -N3B
114
34
16
10
38
27
-
3/4
NPT
3/8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107416
P-MBTW6 -N4B
114
38
16
12
38
27
-
3/4
NPT
1/2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107425
P-MBTW6 -N6B
114
40
16
16
38
27
-
3/4
NPT
3/4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107434
P-MBTW8 -N4A
109
41.5
22
12
47.5
43
-
1
NPT
1/2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107443
P-MBTW8 -N6B
139
45
22
16
47.5
34
-
1
NPT
3/4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11107452
P-MBTW8 -N8B
139
49
22
22
47.5
34
-
1
NPT
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください