曜日別特売

フィメイルコネクタ

フィメイルコネクタ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ内径(inch)
寸法A(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11107845P-FC6 -1A-Rc64--4041617
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107854P-FC6 -2A-Rc64--4241619
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107863P-FC6 -3A-Rc64--4441622
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107872P-FC6 -4A-Rc64--4641627
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107888P-FC8 -1A-Rc86--4361918
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107897P-FC8 -2A-Rc86--4561919
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107906P-FC8 -3A-Rc86--4761922
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107915P-FC8 -4A-Rc86--4961927
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107924P-FC10 -1A-Rc108--4682321
オープン8,098
8,098
8,908(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107933P-FC10 -2A-Rc108--4882321
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107942P-FC10 -3A-Rc108--5082322
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107958P-FC10 -4A-Rc108--5282327
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107967P-FC12 -1A-Rc1210--508.22825
オープン9,198
9,198
10,118(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107976P-FC12 -2A-Rc1210--52102825
オープン9,198
9,198
10,118(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107985P-FC12 -3A-Rc1210--54102825
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
11107994P-FC12 -4A-Rc1210--56102827
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108003P-FC12 -6A-Rc1210--63102833.5
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108012P-FC19 -2A-Rc1915.8--6210.93833.5
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108028P-FC19 -3A-Rc1915.8--6414.43833.5
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108037P-FC19 -4A-Rc1915.8--66163833.5
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108046P-FC19 -6A-Rc1915.8--70163833.5
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108055P-FC25 -6A-Rc2522--822247.543
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108064P-FC25 -8A-Rc2522--842247.543
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108073P-FCW2 -N1A-NPT--1/45/324041617
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108082P-FCW2 -N2A-NPT--1/45/324241619
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108098P-FCW2 -N3A-NPT--1/45/324441622
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108107P-FCW2 -N4A-NPT--1/45/324641627
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108116P-FCW3 -N1A-NPT--3/81/44682321
オープン8,098
8,098
8,908(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108125P-FCW3 -N2A-NPT--3/81/44882321
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108134P-FCW3 -N3A-NPT--3/81/45082322
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108143P-FCW3 -N4A-NPT--3/81/45282327
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108152P-FCW4 -N1A-NPT--1/23/8508.22825
オープン9,198
9,198
10,118(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108168P-FCW4 -N2A-NPT--1/23/852102825
オープン9,198
9,198
10,118(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108177P-FCW4 -N3A-NPT--1/23/854102825
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108186P-FCW4 -N4A-NPT--1/23/856102827
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108195P-FCW4 -N6A-NPT--1/23/863102833.5
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108204P-FCW6 -N2A-NPT--3/45/86210.93833.5
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108213P-FCW6 -N3A-NPT--3/45/86414.43833.5
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108222P-FCW6 -N4A-NPT--3/45/866163833.5
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108238P-FCW6 -N6A-NPT--3/45/870163833.5
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108247P-FCW8 -N6A-NPT--17/8822247.543
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108256P-FCW8 -N8A-NPT--17/8842247.543
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
21471137P-FCW8 -N8A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)NPT--17/8842247.543
オープン21,900
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする