フィメイルエルボ

フィメイルエルボ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)
形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11108265P-FE6 -1A27.521.54416176-Rc1/8
オープン
6,098
6,708(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108274P-FE6 -2A28.523.54416196-Rc1/4
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108283P-FE6 -3A3025.54416226-Rc3/8
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108292P-FE8 -1A30.5236619188-Rc1/8
オープン
6,898
7,588(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108308P-FE8 -2A31.5256619198-Rc1/4
オープン
7,298
8,028(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108317P-FE8 -3A33276619228-Rc3/8
オープン
8,298
9,128(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108326P-FE10 -1A33.524.588232110-Rc1/8
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108335P-FE10 -2A34.526.588232110-Rc1/4
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108344P-FE10 -3A3628.588232210-Rc3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108353P-FE10 -4A38.530.588232710-Rc1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108362P-FE12 -1A37.526.5108.2282512-Rc1/8
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108378P-FE12 -2A38.528.51010282512-Rc1/4
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108387P-FE12 -3A4030.51010282512-Rc3/8
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108396P-FE12 -4A42.532.51010282712-Rc1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108405P-FE12 -6A4636.510102833.512-Rc3/4
オープン
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108414P-FE19 -3A46.534.81614.43833.519-Rc3/8
オープン
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108423P-FE19 -4A49.536.816163833.519-Rc1/2
オープン
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108432P-FE19 -6A5340.816163833.519-Rc3/4
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108448P-FE19 -8A57.542.81616384319-Rc1
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108457P-FE25 -6A6045.5222247.54325-Rc3/4
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108466P-FE25 -8A64.547.5222247.54325-Rc1
オープン
46,980
51,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
11108475P-FEW2 -N1A27.521.5441617-1/4NPT1/8
オープン
6,098
6,708(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108484P-FEW2 -N2A28.523.5441619-1/4NPT1/4
オープン
6,698
7,368(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108493P-FEW2 -N3A3025.5441622-1/4NPT3/8
オープン
7,898
8,688(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108502P-FEW3 -N1A33.524.5882321-3/8NPT1/8
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108518P-FEW3 -N2A34.526.5882321-3/8NPT1/4
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108527P-FEW3 -N3A3628.5882322-3/8NPT3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108536P-FEW3 -N4A38.530.5882327-3/8NPT1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108545P-FEW4 -N1A37.526.5108.22825-1/2NPT1/8
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108554P-FEW4 -N2A38.528.510102825-1/2NPT1/4
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108563P-FEW4 -N3A4030.510102825-1/2NPT3/8
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108572P-FEW4 -N4A42.532.510102827-1/2NPT1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108588P-FEW4 -N6A4636.510102833.5-1/2NPT3/4
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108597P-FEW6 -N3A4734.81614.43833.5-3/4NPT3/8
オープン
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108606P-FEW6 -N4A49.536.816163833.5-3/4NPT1/2
オープン
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108615P-FEW6 -N6A5340.816163833.5-3/4NPT3/4
オープン
23,980
26,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108624P-FEW6 -N8A57.542.816163843-3/4NPT1
オープン
25,980
28,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108633P-FEW8 -N6A6045.5222247.543-1NPT3/4
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108642P-FEW8 -N8A64.547.5222247.543-1NPT1
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする