フィメイルブランチティ

フィメイルブランチティ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)
形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11108658P-FBT6 -1A5521.54416176-Rc1/8
オープン
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108667P-FBT6 -2A5723.54416196-Rc1/4
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108685P-FBT8 -1A61236619188-Rc1/8
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108694P-FBT8 -2A63256619198-Rc1/4
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108703P-FBT8 -3A66276619228-Rc3/8
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108712P-FBT10 -1A6724.588232110-Rc1/8
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108728P-FBT10 -2A6926.588232110-Rc1/4
オープン
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108737P-FBT10 -3A7228.588232210-Rc3/8
オープン
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108746P-FBT10 -4A7730.588232710-Rc1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108755P-FBT12 -2A7728.51010282512-Rc1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108764P-FBT12 -3A8030.51010282512-Rc3/8
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108773P-FBT12 -4A8532.51010282712-Rc1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108782P-FBT12 -6A91.536.510102833.512-Rc3/4
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108798P-FBT19 -2A9132.81610.93833.519-Rc1/4
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108807P-FBT19 -3A9434.81614.43833.519-Rc3/8
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108816P-FBT19 -4A9936.816163833.519-Rc1/2
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108825P-FBT19 -6A105.540.816163833.519-Rc3/4
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108834P-FBT19 -8A11542.81616384319-Rc1
オープン
30,980
34,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108843P-FBT25 -4A113415221047.54325-Rc1/2
オープン
56,980
62,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108852P-FBT25 -6A119.545.5222247.54325-Rc3/4
オープン
56,980
62,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108868P-FBT25 -8A12947.5222247.54325-Rc1
オープン
61,980
68,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108877P-FBTW2 -N1A5521.5441617-1/4NPT1/8
オープン
8,098
8,908(税込)
40日以内出荷
返品不可
11108886P-FBTW2 -N2A5723.5441619-1/4NPT1/4
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108895P-FBTW2 -N3A6025.5441622-1/4NPT3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108904P-FBTW3 -N1A6724.5882321-3/8NPT1/8
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108913P-FBTW3 -N2A6926.5882321-3/8NPT1/4
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108922P-FBTW3 -N3A7228.5882322-3/8NPT3/8
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108938P-FBTW3 -N4A7730.5882327-3/8NPT1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108947P-FBTW4 -N2A7728.510102825-1/2NPT1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108956P-FBTW4 -N3A8030.510102825-1/2NPT3/8
オープン
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108965P-FBTW4 -N4A8532.510102827-1/2NPT1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108974P-FBTW4 -N6A91.536.510102833.5-1/2NPT3/4
オープン
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108983P-FBTW6 -N2A9132.81610.93833.5-3/4NPT1/4
オープン
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11108992P-FBTW6 -N3A9434.81614.43833.5-3/4NPT3/8
オープン
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109008P-FBTW6 -N4A9936.816163833.5-3/4NPT1/2
オープン
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109017P-FBTW6 -N6A105.540.816163833.5-3/4NPT3/4
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109026P-FBTW6 -N8A11542.816163843-3/4NPT1
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109035P-FBTW8 -N4A11341.5221047.543-1NPT1/2
オープン
56,980
62,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109044P-FBTW8 -N6A119.545.5222247.543-1NPT3/4
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109053P-FBTW8 -N8A12947.5222247.543-1NPT1
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11108676P-FBT6 -3A6025.54416226-Rc3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする