フィメイルランティ

フィメイルランティ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)
形状フィメイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109062P-FRT6 -1A4826.527.521.54416176-Rc1/8
オープン
8,098
8,908(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109078P-FRT6 -2A5026.528.523.54416196-Rc1/4
オープン
8,898
9,788(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109087P-FRT6 -3A5226.53025.54416226-Rc3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109096P-FRT8 -1A543131236619188-Rc1/8
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109105P-FRT8 -2A563131.5256619198-Rc1/4
オープン
9,698
10,668(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109114P-FRT8 -3A583133276619228-Rc3/8
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109123P-FRT10 -1A6035.535.524.588232110-Rc1/8
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109132P-FRT10 -2A6235.535.526.588232110-Rc1/4
オープン
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109148P-FRT10 -3A6435.53628.588232210-Rc3/8
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109157P-FRT10 -4A6635.538.530.588232710-Rc1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109166P-FRT12 -2A7041.541.528.51010282512-Rc1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109175P-FRT12 -3A7241.541.530.51010282512-Rc3/8
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109184P-FRT12 -4A7441.542.532.51010282712-Rc1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109193P-FRT19 -3A87.5535334.81614.43833.519-Rc3/8
オープン
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109202P-FRT19 -4A89.5535336.816163833.519-Rc1/2
オープン
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109218P-FRT19 -6A93.5535340.816163833.519-Rc3/4
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109227P-FRT25 -4A10664.564.541.52217.947.54325-Rc1/2
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109236P-FRT25 -6A11064.564.545.5222247.54325-Rc3/4
オープン
56,980
62,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109245P-FRT25 -8A11264.564.547.5222247.54325-Rc1
オープン
61,980
68,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109254P-FRTW2 -N1A4826.527.521.5441617-1/4NPT1/8
オープン
8,098
8,908(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109263P-FRTW2 -N2A5026.528.523.5441619-1/4NPT1/4
オープン
8,898
9,788(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109272P-FRTW2 -N3A5226.53025.5441622-1/4NPT3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109288P-FRTW3 -N1A6035.535.524.5882321-3/8NPT1/8
オープン
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109297P-FRTW3 -N2A6235.535.526.5882321-3/8NPT1/4
オープン
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109306P-FRTW3 -N3A6435.53628.5882322-3/8NPT3/8
オープン
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109315P-FRTW3 -N4A6635.538.530.5882327-3/8NPT1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109324P-FRTW4 -N2A7041.541.528.510102825-1/2NPT1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
11109333P-FRTW4 -N3A7241.541.530.510102825-1/2NPT3/8
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109342P-FRTW4 -N4A7441.542.532.510102827-1/2NPT1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109358P-FRTW6 -N3A87.5535334.81614.43833.5-3/4NPT3/8
オープン
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109367P-FRTW6 -N4A89.5535336.816163833.5-3/4NPT1/2
オープン
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109376P-FRTW6 -N6A93.5535340.816163833.5-3/4NPT3/4
オープン
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109385P-FRTW8 -N4A10664.564.541.52217.947.543-1NPT1/2
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11109394P-FRTW8 -N6A11064.564.545.5222247.543-1NPT3/4
オープン
56,980
62,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
11109403P-FRTW8 -N8A11264.564.547.5222247.543-1NPT1
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする