モノタロウ

散水ホースリール

散水ホースリール - モノタロウ
(36件のレビュー)

軽くて持ち運びに便利な散水用ホースリールです。
散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利です。

用途屋外散水用付属品散水ノズル、ホース(1.5m)×1、コネクター×4材質(本体)スチール、(ホース)PVC質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×255×330ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)(主ホース)20、(蛇口側ホース)1.5噴出形状センター、コーン、フル、ミスト、ジェット、シャワー、フラット適合蛇口外径(Φmm)16内容量1台
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
※蛇口ニップルを取り付ける時は水で濡らして蛇口先端を深く差し込むことにより広がります。奥まで差し込んだ状態で3本ねじで均等に締めてください。
※水漏れする場合はジョイント部分を締めてください。
※ホースを差し込む時はスライドリングを引き下げカチッとなるまで差し込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11608293M4201
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11608293
2017-06-20
用途: 仮設トイレ、アスファルトの土汚れ等の清掃
建設業・工事業

メーカー品の安心感を取るか、リーズナブルな商品で耐久性に多少難があっても価格を選択するかが購入動機だが、ホース自体は耐水圧に適していれば破損するわけでもなく、リールは屋外に晒したままだとメーカー品でも劣化することを考えれば、価格相応以上の製品かと思う。

対象商品 : 11608293
2017-02-24
用途: 庭木の散水
サービス業

少し軽量なのと、水圧が高いと水漏れを起こす部分も見られるが、この価格帯では概ね、良好な動作範囲だと思います。

対象商品 : 11608293
2017-04-05
用途: 散水
有限会社新星ロジテック

ホースを巻き取るときにリールが小さいので不安定になってしまい巻き取りにくいです。コスパが良いのにちょっと残念です。

対象商品 : 11608293
2017-01-13
用途: 散水用に購入。

冬場になりホースのソフト感が無くなり、使用しにくい。
屋外に放置する場合はおすすめしない。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 11608293
2017-04-12
用途: 庭の散水

最悪です。夏場日焼けし硬くなりになり3か月でパリパリになり折れました。買ってからしばらく使わず室内保管していたのでクレームも効かず最悪の商品を買わされました。この商品は絶対に買わないほうがいいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 11608293
2017-03-21
用途: 散水、農具洗浄

各接続部から、水が漏れる。強く締め直しても全く駄目。強く締めるとネジ山がとぶ。ホースは寒冷時、固くなって全く使えない。リールは軽過ぎ、巻く時に暴れる。残念ですが、安物買いの銭失い。廃棄しました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
今後の商品開発の参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品 : 11608293
2017-03-07
用途: 洗車

直ぐにホース自体が硬化してカチカチで使えません。
ノズルからの水漏れも酷いです。
商品交換して頂きたいです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
別途ご連絡させて頂きます。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 11608293
2017-01-27
用途: 洗車

今年で1年経ちましたが、この冬でカチカチになって使い物にならなくなりました。あと巻き取る時に安定しなくて台を足で踏んで支えることもできないので巻き取りに苦労します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする