塗ってはがせる!ラバーペイント
塗ったあとに剥がせるラバースプレーです。
カラーチェンジの他にキズやヨゴレ防止・すべり止め・静電気防止にも効果有りです。
用途
工具の取っ手、ドアノブ、自転車、車のホイール、ボンネット、キッチンまわりや作業台の天板等。
様々な場所、材質の製品に使用可能。
塗って剥がせるので塗装の練習に。
タイプ液体
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
耐熱温度(℃)-35~100(通常の使用環境)
適合材鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等
塗布面積(m2)約5(150%希釈)
希釈剤ウレタンシンナー
危険等級Ⅲ
耐久性180日~
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)100~150
特性静電気防止
乾燥時間【夏期】20~30分、【冬期】40分~1時間
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(1000mL)
様々な場所、材質の製品に使用可能。
塗って剥がせるので塗装の練習に。
注意
※スプレーガンでお使いください。推奨口径1.3mmです。※1度目バラ吹き後約15分、2回目厚塗り後約10~15分、3回目以降約15~20分程度の3回塗り推奨。完全乾燥約4時間程度。
※ゴミ・ホコリ等の付かない場所でご使用下さい。
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11611696
2020-02-20
- 用途:
- バイクの塗装
株式会社 グローイング 様
(卸売・小売業)
試し塗りとして使うにはいいのですが、その割にはお値段がちょっと高い。
ただ塗ったもののイメージがはっきりわかり本塗りまえに使うのは良かったです。
- 対象商品:
- 11611687
2018-08-16
- 用途:
- 製品パレットの保護シート代わりに使用!
安田金属工業株式会社 様
保護シートより薄い保護膜を作れるので助かります。価格がもう少し安いとさらに嬉しいです!
- 対象商品:
- 11611714
2018-11-01
- 用途:
- 塗装の上塗りに。
有限会社 サロンド トミー 様
(サービス業)
塗装した上塗りに使用したのですが、ちょっと臭いのが閉口しました、又目がしばしばするのでこれが気になります。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 11611687
2015-03-20
- 用途:
- 自動車塗装
家庭用小型コンプレッサーと安物スプレーガンで初めて塗装しましたが、けっこうキレイに塗れました。ウレタンシンナー1リットルで希釈し前後バンパーと左右面を塗りましたが、塗料が足りませんでした。
セダンを全塗装するなら3缶は必要だと思います。
7人が参考にしています