最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/35(軟鋼)
内蔵コンプレッサー/25(軟鋼)
定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-060PA2、ト-チ:YT-06PDB3質量(kg)32制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】14以上(商用電源の場合)、28以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】40(B種)、50(ノーヒューズブレーカ)定格入力【単相】10kVA(6.0kW)、【三相】14kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属内容量1セット