曜日別特売

FC毛抜きセット

FC毛抜きセット - 白十字FC毛抜きセット - 白十字
(2件のレビュー)

通常品と先細品のお得な2本セットです。

全長(mm)(FC毛抜き)70、(FC毛抜き先細)70先端幅(mm)(FC毛抜き)5、(FC毛抜き先細)2仕様すべり止付セット内容FC毛抜き(1本)、FC毛抜き 先細(1本)材質ステンレススチール内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11634437-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11634437
2024-03-26
用途: サボテンのとげ抜き
教育・研究機関

サボテンのとげが刺さった時にとげ抜きがなくて困った。このセットが来てからはスッと抜くことができ調子がよい。

対象商品 : 11634437
2017-07-03
用途: 作業時の棘ぬき
高橋石油サービス業

しっかりつかめて良い。今の2種類の中間のサイズが有ればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする