カワモト カワモトの 救急・衛生 カワモトの 脱脂綿・綿球・綿棒 カワモトの 綿棒 抗菌紙軸綿棒 抗菌紙軸綿棒 注文コード 折り曲げ自由な紙軸を使用した綿棒です。 綿体部分に抗菌(キトサン)加工をしています。キトサンとはエビやカニの甲殻から精製された天然物質で、細菌類の増殖を抑制する働きがあります。 形状涙型 タイプ両綿 寸法(mm)78×4.7 内容量1個(200本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11634814 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 脱脂綿・綿球・綿棒 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity H181 抗菌綿棒200P ピップ 税込¥208 ¥189 バスケットへ H155 カット綿 50g ピップ 税込¥328 ¥298 バスケットへ H153 脱脂綿 500g ピップ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ H158 カット綿 450g ピップ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 綿棒カルテ 綿棒カルテ 税込¥296 ¥269 バスケットへ HOSSO大人のほそい綿棒 HOSSO 税込¥296 ¥269 バスケットへ B063ベビ-綿棒リングタイプ180P ピップ 税込¥516 ¥469 バスケットへ H152 脱脂綿 100g ピップ 税込¥648 ¥589 バスケットへ B064ベビー綿棒リンク゛詰替180P ピップ 税込¥373 ¥339 バスケットへ H143ぬれてる綿棒 50P ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ 綿棒カルテ 綿棒カルテ 税込¥351 ¥319 バスケットへ 綿棒カルテ 綿棒カルテ 税込¥351 ¥319 バスケットへ B066ベビー綿棒リング詰替2P ピップ 税込¥692 ¥629 バスケットへ メディエイドケアメンボウ 18P 白十字 税込¥472 ¥429 バスケットへ B062 ベビー綿棒N200本2P ピップ 税込¥846 ¥769 バスケットへ 綿棒カルテ 綿棒カルテ 税込¥351 ¥319 バスケットへ クリーンコットンアイ 100包 オオサキメディカル 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 綿棒カルテ 綿棒カルテ 税込¥296 ¥269 バスケットへ H028 スパイラル綿棒 100P ピップ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 消毒綿 60包 ピップ 税込¥824 ¥749 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生脱脂綿・綿球・綿棒綿棒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります 綿棒 綿球 カット綿 脱脂綿 洗浄綿 青梅綿 シェアする マイページ 最近見た商品