HOYA HOYAの ヘルスケア HOYAの アイケア HOYAの コンタクトレンズケア用品 ピュア クリーナーH ピュア クリーナーH 注文コード 11634972 酸素透過性ハードコンタクトレンズ用微粒子入り洗浄剤。 適合ハードコンタクトレンズ 成分有機系微粒子、陰イオン性界面活性剤 タイプこすり洗い用洗浄液 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1個(30mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11634972 - オープン ¥589 ¥589 ¥648 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘルスケア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンタクトレンズ用精製水 健栄製薬 税込¥219 ¥199 バスケットへ レンズコンディショナーアドバンスタイプ ボシュロム 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ マルチグラス 拡大鏡 エム・アイ・ケイ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ポパイアレー 5kg Be Active(ビーアクティブ) 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ダンベル10kg セット Be Active(ビーアクティブ) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ポパイアレー 10kg Be Active(ビーアクティブ) 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ デルガード鼻腔拡張テープ 阿蘇製薬 税込¥527 ¥479 鼻ぽん 阿蘇製薬 税込¥439 ¥399 穴あき鼻ぽん 阿蘇製薬 税込¥439 ¥399 ショール 足裏スクラブソープ ドクターショール 税込¥978 ¥889 バスケットへ すっきりハッカ油 三和通商 税込¥648 ¥589 バスケットへ バンテリンサポーター太もも用 バンテリンサポーター 税込¥1,868 ¥1,698 クールアンドホットアイマスク RELAXING MOON 税込¥879 ¥799 アネロイド血圧計[デュラショック・ハンド型] TR-1型 ゲージのみ 5098-31 ウェルチ・アレン 税込¥21,978~ ¥19,980~ シルクグラフェンアイマスク 大河商事 税込¥6,929 ¥6,299 内反小趾楽歩 ヴィーナスフット 税込¥857 ¥779 バスケットへ 内反小趾楽歩サイドサポート付き ヴィーナスフット 税込¥967 ¥879 バスケットへ 外反母趾楽歩 ヴィーナスフット 税込¥857 ¥779 バスケットへ 外反母趾楽歩サイドサポート付き ヴィーナスフット 税込¥967 ¥879 バスケットへ 外反母趾楽歩サポート付きBIGサポートタイプ ヴィーナスフット 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアアイケアコンタクトレンズケア用品洗浄保存液 コンタクトレンズ用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります 洗浄保存液 コンタクトレンズ用 保存ケース コンタクトレンズ用 シェアする マイページ 最近見た商品