モノケア モイスト

モノケア モイスト オフテクス
(2件のレビュー)

全てのO2・ハードレンズに対応。
1本で強力洗浄・保存&タンパク除去。
ヒアルロン酸ナトリウム配合により、レンズの潤いを長時間キープ。
レンズのくもり・ゴロゴロ感の原因タンパク・脂肪汚れを強力除去。抗菌。

適合ハードコンタクトレンズ 成分タンパク分解酵素、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤 セット内容240mL×1本、120mL×1本 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1セット(240mL×120mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11635216 -
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11635216
2020-06-06
用途:
日常
自動車・二輪車・自転車関連業

商品としては長年使用していますので、特に問題はありません。2本パックでお得なのですができれば画像のように240ml×2で販売してほしいです

対象商品:
11635216
2015-09-24
用途:
毎日のハードコンタクトの洗浄、保存。
有限会社イトウクリエイション 様

以前からモノケアは使っていましたが、割安感があると思います。
気になった事は今までのよりもボトルが柔らかい?、ちょっと握っただけでドピュッと出てしまい慣れるまで戸惑いました。
キャップもスクリュウタイプの方が閉まった感がありますかね?
でもまた買います。まとめ買い割引とか有ればいいかも、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする