白十字
FCカットはさみ
カーブ刃は、細かなところをポイントでカットするのに安全で、特にマユ毛を整えるのに最適です。
仕様
キャップ付、安全なカーブ刃
幅(mm)
55
全長(mm)
80
タイプ
抗菌
刃厚(mm)
1
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11639836
-
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください