メディケア 防水救急バン

メディケア 防水救急バン 森下仁丹 メディケア 防水救急バン 森下仁丹

お風呂や水でしみない、大きめ防水救急バン。
大きめパットを極薄の防水フィルムで肌に密着させるタイプ。
0.025mm極薄シートが肌にピッタリ貼りついて、傷口を水やばい菌から守ります。
伸縮性に優れているため、ぴったりフィットします。

機能防水 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00018000022 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱(5枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
パッド寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11640956 - 50×80 S 25×40
オープン
539
593 (税込)
当日出荷
11640938 - 100×115 L 65×70
オープン
 
 
取扱い終了
11640947 - 80×100 M 40×65
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする